항목 | 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
공기 흐름 | 154.0 ~ 917 scfm |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 7.00 |
유량 범위 | 15.6 ~ 110.7gpm |
가스켓 재질 | 부나 N |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
작업 유형 | 시범 운영 |
오리피스 직경 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 4.75 " |
전체 길이 | 3.25 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 300의 PSI |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A580 | 352 ~ 2110 scfm | 16.00 | 35.8 ~ 253gpm | 1.25 " | 5 25 / 32 " | 4 9 / 16 " | 1.25 " | ₩ 523,442 | |
1A581 | 550 ~ 3300 scfm | 25.00 | 55.9 ~ 395gpm | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | ₩ 745,972 | |
3A435 | 77.0 ~ 458.5 scfm | 3.50 | 7.8 ~ 55.3gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 272,125 | |
3A438 | 286 ~ 1703 scfm | 13.00 | 29.1 ~ 205.5gpm | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | ₩ 489,265 | |
4A701 | 77.0 ~ 200 scfm | 3.50 | 7.8 ~ 55.3gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 186,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.