항목 | 상자가있는 밀폐형 선반 유닛 |
캐비닛 색상 | 회색 |
내각 재질 | 강철 |
서랍 색상 | 파란색 |
서랍 깊이 | 11 5 / 8 " |
서랍 높이 | 4 5 / 8 " |
서랍 재질 | 플라스틱 |
서랍 너비 | 3 3 / 4 " |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 8500의 파운드 |
서랍 또는 빈의 수 | 108 |
선반 수 | 13 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 79 " |
전체 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 111.15 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 부하 용량 | 서랍 또는 빈의 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279162BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500의 파운드 | 72 | 13 | ₩ 4,316,410 | RFQ
| |
ASC1279162GRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500의 파운드 | 72 | 13 | ₩ 4,316,410 | RFQ
| |
ASC1279ASTBLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " | 8500의 파운드 | 75 | 13 | ₩ 4,479,772 | RFQ
| |
ASC1279ASTGRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " | 8500의 파운드 | 75 | 13 | ₩ 4,479,772 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.