YELLOW JACKET 토크 렌치 키트
YELLOW JACKET 교환식 헤드 토크 렌치 키트는 자동차 정비 및 금속 가공 분야에서 덕트리스 미니 스플릿 플레어 너트를 수용합니다.
토크 렌치 키트
Yellow Jacket 교환 가능 헤드 토크 렌치 키트는 자동차 정비 및 금속 가공 분야에서 덕트리스 미니 스플릿 플레어 너트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 토크 렌치 키트는 교체 가능한 헤드 디자인과 함께 제공되며 다양한 너트 및 볼트로 작동하기 쉽도록 조정 가능한 토크 출력을 제공할 수 있습니다. 또한 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄 구조와 안전한 보관을 위한 잠금식 휴대용 케이스가 특징입니다.
작동 메커니즘
- 조정 핸들의 위쪽 가장자리를 40Nm로 돌립니다. 손잡이의 'O' 표시는 눈금의 중심선과 수직으로 정렬되어 40Nm를 획득해야 합니다.
- 그런 다음 시계 방향으로 돌려 조정 핸들의 '3' 판독값을 저울의 중심선과 정렬하여 43Nm를 얻습니다.
- 필요한 토크 값이 선택되면 조정 링을 LOCK으로 설정합니다.
- 플레어 너트에 적합한 어댑터를 설치한 후 토크 렌치 핸들에 힘을 가하고 딸깍 소리가 들리지 않게 하십시오.
- 어댑터 소켓의 멈춤쇠를 눌러 어댑터를 제거합니다.
특징
- YELLOW JACKET 토크 렌치 키트는 최대 80Nm까지 정확하게 조일 수 있습니다.
- 이 키트에는 다양한 고정 응용 분야에 맞는 최대 8개의 교체 가능한 개방형 어댑터가 포함되어 있습니다.
- 사용자가 정확한 토크 값을 미리 설정할 수 있는 마이크로미터 유형의 슬리브가 있습니다.
- 이 키트는 안전한 보관을 위해 잠글 수 있는 휴대용 케이스에 들어 있습니다.
- 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄 구조가 특징입니다.
호환 액세서리
- YELLOW JACKET 60632 래칫 헤드: 이 헤드를 사용하면 좁은 공간에서 나사를 쉽게 박을 수 있습니다.
표준 및 승인
- ASME B107.14M
- 학사 EN 26789
- DIN3122
- ISO 6789
자주하는 질문
이 렌치의 회전 능력은 무엇입니까?
YELLOW JACKET 토크 렌치는 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 회전하여 장비에서 플레어 너트를 삽입 및 제거할 수 있습니다.
이 토크 렌치의 정확도는 얼마입니까?
+/-4%.
YELLOW JACKET 조절식 토크 렌치를 작동하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 일정 시간 유휴 상태에서 렌치를 5~10회 작동하여 공구에 윤활유를 바르십시오.
- 장기적인 정확도를 최대화하려면 사용하지 않을 때 렌치를 가장 낮은 설정으로 설정하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 미리 설정된 토크에 도달한 후에는 압력을 가하지 마십시오.
- 토크 값을 설정하기 전에 토크가 잠금 또는 잠금 해제 위치에 있는지 확인하십시오.
- 내부 윤활유에 영향을 미치지 않도록 액체 매체에서 렌치를 사용하지 마십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 요리 및 페트리 요리
- 음식 디스플레이 및 트레이 커버
- 가드 레일
- 투명한 사무실 테이프
- 쿨러 랙
- 싱크대/급수대
- 비옷
- 장갑 및 손보호 장비
- 냉각 팬 및 액세서리
- 스프링
- POWER FIRST 나일론, 수형 분리
- APPROVED VENDOR 틸트 트럭 유틸리티
- DIXON 온수 세척 스프레이 노즐
- PASS AND SEYMOUR 빛나는 시리즈 탬퍼 및 내후성 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- SPEARS VALVES CPVC 일반 인서트 피팅 어댑터
- MARTIN SPROCKET 더블 스레드 웜, 8 피치
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2089MC 시리즈
- SMC VALVES 서모 칠러
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDSS 단일 감속 감속기