HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP 장비 롤러 키트 80000 Lb. 받침
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장비 롤러 키트 |
손잡이 길이 | 48 " |
부하 용량 | 80,000의 파운드 |
롤러 수 | 4 |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 5.75 " |
롤러 길이 | 10-1 / 2 " |
롤러 타입 | 받침 |
선박 중량 (kg) | 101.25 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-120-SLP | 60 " | 240,000의 파운드 | 8" | 15 " | 8" | ₩ 11,686,500 | ||
RS-200-SLP | 60 " | 400,000의 파운드 | 8 15 / 16 " | 21 " | 8" | ₩ 16,116,485 | ||
KNRS-4-4S | 30 " | 8000의 파운드 | 3 15 / 16 " | 6.5 " | 4.125 " | ₩ 3,179,890 | ||
KNRS-8-SLP | 48 " | 16,000의 파운드 | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 4,374,562 | ||
KNRS-12-SLP | 48 " | 24,000의 파운드 | 5.25 " | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 4,908,837 | ||
KNRS-24-SLP | 48 " | 48,000의 파운드 | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ₩ 5,681,060 | ||
KRS-15-SLP | 48 " | 30,000의 파운드 | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ₩ 4,594,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.