BUSSMANN BCM 클래스 CC 보조 페럴 퓨즈 블록, 압력판 단자
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 본체 재질: 열가소성 물질 , 커넥터 유형: 압력판 , DC 전압 정격: 300 VDC , 퓨즈 블록 설계: 엽니다 , 퓨즈 UL 클래스: CC , 표시/비표시: 비지시 , 장착 스타일: 볼트 다운 / DIN 레일 , 작동 전류: 0에서 30A , 거절/불거부: 배제 , 유형: 퓨즈 블록 , 와이어 크기: 18 ~ 10AWG
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 및 잠금 태그
- 다이렉트 드라이브 부식 방지 셔터 장착 팬
- 백 필터 하우징
- 바닥 샌더
- 족쇄 및 액세서리
- 교체용부품
- 엔진
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 수질 및 정화
- BRANSON 솔리드 트레이
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 2-1/8인치
- SPEARS VALVES 다이어프램 밸브용 전기 공압식 포지셔너
- EATON 확실한 용도의 몰드 케이스 회로 차단기
- SECURALL PRODUCTS 드럼 유출 스테이션
- 3M 연수기 시스템
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 80 체인
- NIBCO 벽 기둥이 있는 버터플라이 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSTS 단일 감속 감속기
- BROWNING L100 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리