플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN BCM603-1P 퓨즈 블록, 30 A, 압력판 단자, 1극 | AH9MYX 40LH16

BUSSMANN BCM603-1P 퓨즈 블록, 30A, 압력판 단자, 1극

재고 있음 있음
항목: AH9MYX 모델: BCM603-1P크로스 참조: 40LH16

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,602 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 블록
AC 전압 등급600 VAC
본체 재질열가소성 물질
커넥터 타입압력판
DC 전압 등급300 VDC
사용하기위한FNQ-R, KTK-R, LP-CC
퓨즈 블록 ​​설계엽니다
퓨즈 UL 등급CC
높이1.3 "
표시 / 비 표시비지시
길이3"
장착 스타일볼트 다운 / DIN 레일
극 수1
작동 암페어0에서 30A
거부 / 비 거부배제
타입퓨즈 블록
0.8 "
와이어 크기18 ~ 10AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)2.03
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 퓨즈 유형 : 클래스 CC

제품 변형

프로덕트모델높이길이극 수가격
BUSSMANN BCM603-3P 퓨즈 블록, 압력판, 30A, 압력판 터미널 | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "₩ 62,877
BUSSMANN BCM603-2P 퓨즈 블록, 30 A, 압력판 단자, 2극 | AH9MYV 40LH14 BCM603-2P1.3 "3"21.6 "₩ 49,227

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN BCM603-1P 퓨즈 블록, 30A, 압력판 단자, 1극
₩ 32,602 /단위