MADISON 액체 레벨 스위치 알람 또는 ON/OFF 스위치를 외부적으로 제어하기 위한 리드 스위치 기술과 현장에서 조정 가능한 스템 길이(일부 모델의 경우)를 갖춘 포인트 레벨 플로트 스위치로 여러 드럼에서 단 하나의 센서를 사용할 수 있습니다. 상승시 폐쇄형 및 상승시 개방형 구성으로 제공
알람 또는 ON/OFF 스위치를 외부적으로 제어하기 위한 리드 스위치 기술과 현장에서 조정 가능한 스템 길이(일부 모델의 경우)를 갖춘 포인트 레벨 플로트 스위치로 여러 드럼에서 단 하나의 센서를 사용할 수 있습니다. 상승시 폐쇄형 및 상승시 개방형 구성으로 제공
액체 레벨 스위치는 탱크, 저장소 및 파이프라인의 액체 레벨을 감지하고 제어하여 원하는 액체 레벨을 모니터링하고 유지하는 데 사용됩니다. 그들은 다음의 원칙에 따라 일합니다....자세히 보기
상승 초저 레벨 액체 스위치 열기
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 전기 연결 | 플로트 재료 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4400-UL-NC | ₩138,110 | |||||
B | M8020-UL-NC | ₩101,220 | |||||
C | M9000-UL-NC | ₩103,495 | |||||
D | M8000-UL-NC | ₩93,992 |
선택 가능한 드럼 액위 스위치
상승 드럼 액체 레벨 스위치 열기
상승 액체 레벨 스위치 닫기
스타일 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-3NO | ₩202,317 | |||||||||
A | M3827-2NO | ₩210,070 | |||||||||
B | M8000-아니오 | ₩29,015 | |||||||||
C | M3326-아니오 | ₩43,767 | |||||||||
D | M3326-NPT- 아니 | ₩64,487 |
상승 초저 레벨 액체 스위치 닫기
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 전기 연결 | 플로트 재료 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8020-UL-NO | ₩101,587 | |||||
B | M4400-UL-NO | ₩120,155 | |||||
B | M4400-PBT-UL-NO | ₩92,960 | |||||
C | M4500-UL-NO | ₩124,564 | |||||
D | M9000-UL-NO | ₩120,155 | |||||
E | M7000-PBT-UL-NO | ₩89,145 | |||||
E | M7000-UL-NO | ₩120,714 | |||||
F | M8000-UL-NO | ₩91,210 |
상승 다단계 수위 스위치에 열기
상승 드럼 액체 레벨 스위치 닫기
플라스틱 단일 포인트 액체 레벨 스위치
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 도관 크기 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9000 | ₩47,722 | |||||||||
B | M7790 | ₩38,237 | |||||||||
C | M8000B | ₩63,105 | |||||||||
D | M8700-C | ₩28,559 | |||||||||
E | M9705 | ₩138,092 | |||||||||
F | M9700 | ₩51,502 | |||||||||
G | M7750 | ₩35,402 | |||||||||
H | M7740 | ₩38,570 | |||||||||
I | M7725 | ₩36,785 | |||||||||
J | M5970 | ₩175,472 | |||||||||
K | M8700 | ₩24,622 | |||||||||
L | M8000 | ₩23,642 | |||||||||
M | M8750 | ₩23,765 | |||||||||
N | M8705 | ₩62,544 | |||||||||
O | MSB8800 | ₩202,229 | |||||||||
P | M4010 | ₩84,892 | |||||||||
Q | M8800 | ₩131,600 | |||||||||
R | M7700 | ₩28,700 | |||||||||
S | M8710 | ₩71,470 | |||||||||
T | M8790 | ₩26,687 | |||||||||
U | M4300 | ₩104,422 | |||||||||
V | M7000 | ₩30,397 | |||||||||
W | M5917 | ₩142,292 | |||||||||
X | M5910 | ₩250,145 | |||||||||
Y | M5900 | ₩301,000 |
스테인리스 강 단일 포인트 액체 레벨 스위치
레벨 조절 가능 액체 레벨 스위치
스타일 | 모델 | 줄기 길이 | 본체 재질 | 플로트 직경 | 줄기 재질 | 폭 | 플로트 재료 | 높이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M5602-7808-1 | ₩538,930 | |||||||||
B | M4302-7807-1 | ₩233,222 | |||||||||
C | M5602-7808-6 | ₩605,780 | RFQ | ||||||||
D | M4302-7807-6 | ₩256,462 | RFQ |
선택 가능한 다단계 수위 스위치
선택 가능한 액체 레벨 스위치
상승 액체 레벨 스위치 열기
싱글 포인트 레벨 스위치, 3.5인치 플로트 직경, 100와트, SPST, 240V AC, 0.40A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M5602 - 13331 | CM7MYT | ₩ 620,200 | 자세히 |
싱글 포인트 레벨 스위치, 1.5인치 플로트 직경, 60와트, SPST, 240V AC, 0.40A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M8600 | CM7MZA | ₩ 89,600 | 자세히 |
싱글 포인트 레벨 스위치, 미니어처, 1인치 플로트 직경, 30와트, SPST, 120V AC, 0.28A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M4500 | CM7MYP | ₩ 68,600 | 자세히 |
측면 장착 레벨 스위치, 1/4인치 스페이드 단자, 1/2인치 NPT 장착, 30와트, SPST, 100 PSI
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M8725 | CM7MZB | ₩ 49,000 | 자세히 |
싱글 포인트 레벨 스위치, 1.25인치 플로트 직경, 60와트, SPST, 240V AC, 0.40A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M7800 | CM7MYY | ₩ 58,800 | 자세히 |
싱글 포인트 레벨 스위치, 2.05인치 플로트 직경, 100와트, SPST, 240V AC, 0.40A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M5601-HP | CM7MYR | ₩ 135,800 | 자세히 |
싱글 포인트 레벨 스위치, 1.13인치 플로트 직경, 60와트, SPST, 240V AC, 0.40A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M9250 | CM7MZE | ₩ 252,000 | 자세히 |
싱글 포인트 레벨 스위치, 0.75인치 플로트 직경, 30와트, SPST, 240V AC, 0.40A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M8000 - 75 | CM7MYZ | ₩ 50,400 | 자세히 |
자주 묻는 질문
플로트 레벨 센서의 목적은 무엇입니까?
이 연속 레벨 센서는 액체 레벨 변화에 따라 상승 및 하강할 수 있는 자기 플로트를 특징으로 합니다. 플로트 움직임은 밀폐된 리드 스위치(액체 센서의 스템에 위치)를 작동시키는 자기장을 생성하여 스위치가 열리고 닫히도록 트리거합니다.
사이드 마운트 레벨 스위치는 어떤 용도로 사용됩니까?
측면 장착 레벨 스위치는 180도 회전할 수 있으며 탱크에서 액체의 상승 또는 하강을 모니터링할 수 있습니다. 이 캡슐화되고 자기적으로 결합된 건식 리드 장치는 모터 스타터, 솔레노이드, 계약자 및 계전기를 제어하기 위해 5백만 개 이상의 스위칭 주기를 제공할 수 있습니다.
Madison 레벨 스위치에서 폴리프로필렌의 장점은 무엇입니까?
폴리프로필렌은 인성, 유연성 및 내열성을 제공하는 플로팅 스위치를 만들기 위해 성형 또는 압출되는 합성 수지의 일종입니다.
더 알아보기
- 수공구 키트
- 수상안전
- 특성 테스터 (비전기적)
- 인간 공학
- 페인트 부스 외
- 광학 액체 센서
- 가스 용접 호스 릴
- ID 카드 프린터 액세서리
- 천장 팬 보호대
- CADDY INDUSTRIAL SALES 라이저 클램프
- ABILITY ONE 선형 저밀도 폴리에틸렌 설치류 구충제 쓰레기 봉투 편평한 팩
- REESE 수신기 어댑터
- GRAINGER 납땜 팁, 스크루 드라이버
- VULCAN HART 드레인 어셈블리
- RUB VALVES S.84 EN331 스프링 리턴 시리즈, 볼 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 랩 볼 밸브, 밸브 전용 소켓 엔드, EPDM
- MASTER LOCK 다목적 열쇠에 의하여 운영하는 높은 보안은 자물쇠에서 건축했습니다
- WEG Tefc 풋 마운트, 주철 브레이크 모터 XNUMX상
- KIPP 잎 모양 손잡이