그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
도관 크기 | 1 / 4 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 2.13 " |
플로트 길이 | 2.00 " |
플로트 재료 | 316 SS |
플로트 비중 | 0.55 |
높이 | 3.52 " |
맥스 흐름 | 0.50 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | 최대 392도 F |
전체 길이 | 3.380 " |
줄기 길이 | 2.63 " |
줄기 재질 | 316 SS |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
VA 등급 | 60 |
폭 | 2.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
A. 이 스위치의 최대 압력 허용 오차는 200psi입니다.
A. 순한 세척액과 부드러운 천을 사용하여 스위치를 깨끗하게 닦으십시오. 연마성 물질이나 가혹한 화학 물질을 피하십시오.
A. 정상적인 작동을 위해 정기적인 점검을 권장합니다. 마모 또는 손상이 감지되면 유지 관리가 필요할 수 있습니다.
A. 올바른 정렬을 확인하고, 전기 연결을 확보하고, 액체의 특성 및 온도와의 호환성을 확인하십시오.
프로덕트 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3326-SM | 수평 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8-16 인치 | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.24 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 42,350 | ||
M8790-14 / 4184 | 수평 | 폴리 프로필렌 | 5 / 8-11 인치 | 최대 221도 F | 4.02 " | 3.31 " | 폴리 프로필렌 | 30 | ₩ 48,072 | ||
M4065 | 수평 | 304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 최대 257도 F | 5.5 " | 5.5 " | 304 SS | 20 | ₩ 1,125,617 | ||
M3727 | 수평 | 스테인리스 강 | 1 / 2 "X 1 / 4" | 최대 392도 F | 5" | 5" | 스테인리스 강 | 30 | ₩ 232,155 | ||
MS8010 | 수평 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.96 " | 2.96 " | 스테인리스 강 | 30 | ₩ 115,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.