MADISON 선택 가능한 액체 레벨 스위치
필터
연락처 양식: SPST , 최대. 전압 : 240 , 스위치 기능: 선택 가능
스타일 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3727 | 수평 | 스테인리스 강 | 1 / 2 "X 1 / 4" | 최대 392도 F | 5" | 5" | 스테인리스 강 | 30 | ₩ 232,154 | |
B | M4065 | 수평 | 304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 최대 257도 F | 5.5 " | 5.5 " | 304 SS | 20 | ₩ 1,125,617 | |
C | M8790-14 / 4184 | 수평 | 폴리 프로필렌 | 5 / 8-11 인치 | 최대 221도 F | 4.02 " | 3.31 " | 폴리 프로필렌 | 30 | ₩ 48,072 | |
D | M3326-SM | 수평 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8-16 인치 | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.24 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 42,350 | |
E | MS8010 | 수평 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.96 " | 2.96 " | 스테인리스 강 | 30 | ₩ 115,832 | |
F | M5600 | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 최대 392도 F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ₩ 125,247 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 액세서리
- 부품 상자 및 상자
- 클래스 CC 퓨즈
- 전기베이스 보드 히터
- 초과 유량 밸브
- 에어호스
- 기계공작 액세서리
- 유량제어밸브
- 전자
- 라우터
- KEN-TOOL 비드 브레이킹 웨지
- DAYTON 비 부식성 임펠러 키트
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 스트랩
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK40A
- ZSI-FOSTER FHV C 시리즈, 도관 클립이 있는 플랜지 걸이
- HOFFMAN Proair CR23 시리즈 열악한 환경 에어컨
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-18 Unef
- ANSELL 56-210 Alphatec 폴리에틸렌 앞치마
- ULTRATECH Ultra Containment Sumps, 유연함
- STEARNS BRAKES 350 시리즈 브레이크