그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | PBT |
도관 크기 | 1 / 8 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 1" |
플로트 길이 | 1.00 " |
플로트 재료 | 부나 N |
플로트 비중 | 0.45 |
높이 | 2.25 " |
맥스 흐름 | 0.28 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | 최대 221도 F |
전체 길이 | 2.25 " |
줄기 길이 | 1.63 " |
줄기 재질 | PBT |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
VA 등급 | 30 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
A. SPST 접점 형태는 안정적인 단극, 단투 전기 연결을 제공하여 일관된 스위치 성능을 보장합니다.
A. 스위치는 갑작스러운 변동에 반응하여 적시에 경보를 울리거나 문제를 방지하기 위한 제어 조치를 실행하도록 설계되었습니다.
A. 문제 해결 단계에는 전기 연결 확인, 플로트 및 스템 검사, 올바른 설치 보장 등이 포함될 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 도관 크기 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 117,425 | ||
M4300 | 150의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 황동 | ₩ 93,187 | ||
M8000 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 24,955 | ||
M8700 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 221도 F | 2.75 " | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 23,135 | ||
M4010 | 100의 PSI | 황동 | 3 / 8-20 인치 | 수평 | 최대 221도 F | 2.96 " | 2.96 " | 황동 | ₩ 91,052 | ||
M5900 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 "X 1" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 280,700 | ||
M5910 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 268,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.