그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
도관 크기 | 1 / 2 "X 1 / 2" |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. MTW 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 0.65 " |
플로트 길이 | 2.11 " |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
플로트 비중 | 0.60 |
맥스 흐름 | .28A |
최대. 압력 | 100의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수평 |
작동 온도 범위 | 최대 221도 F |
전체 길이 | 2.75 " |
줄기 길이 | 2.75 " |
줄기 재질 | 폴리 프로필렌 |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 1/2 "x 1/2"MNPT |
VA 등급 | 30 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
A. 이 액체 레벨 스위치는 측면 장착 기능을 제공하여 탱크, 용기 및 기타 액체 저장 시스템의 액체 레벨 감지를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
A. 최대 정격전압은 240V로 다양한 전기 시스템과의 호환성을 보장합니다.
A. 스위치는 내구성이 뛰어나며 사용 조건에 따라 수명이 달라집니다. 마모나 손상이 발견되면 정기적인 검사와 교체가 필요할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 도관 크기 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 117,425 | ||
M4300 | 150의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 황동 | ₩ 93,187 | ||
M8000 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 24,955 | ||
M4010 | 100의 PSI | 황동 | 3 / 8-20 인치 | 수평 | 최대 221도 F | 2.96 " | 2.96 " | 황동 | ₩ 91,052 | ||
M5900 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 "X 1" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 280,700 | ||
M5910 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 268,450 | ||
M5917 | 200의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 482도 F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | ₩ 144,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.