MADISON 플라스틱 단일 포인트 액체 레벨 스위치
Madison 플라스틱 단일 지점 액체 레벨 스위치는 컨테이너의 오일 또는 물 레벨을 조절하고 모니터링합니다. 이 장치는 액체 표면 상단에 떠 있으며 액체 표면이 올라가거나 내려갈 때 사용자에게 알려줍니다. 이는 펌프, 밸브 또는 경보에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 도관 크기 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9000 | 15의 PSI | 키나르 | 1 / 8 " | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 키나르 | ₩ 47,722 | |
B | M7790 | 100의 PSI | PBT | 5 / 8-11 인치 | 수평 | 최대 266도 F | 4.02 " | 2.84 " | PBT | ₩ 38,237 | |
C | M8000B | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 3 / 8-16 인치 | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 63,105 | |
D | M8700-C | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 수평 | 최대 221도 F | 2.75 " | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 28,559 | |
E | M9705 | 100의 PSI | 키나르 | 1 / 2 "X 1" | 수평 | 최대 221도 F | 4" | 2.84 " | 키나르 | ₩ 138,092 | |
F | M9700 | 100의 PSI | 키나르 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 221도 F | 2.75 " | 2.75 " | 키나르 | ₩ 51,502 | |
G | M7750 | 100의 PSI | PBT | 1 / 2 " | 수평 | 최대 266도 F | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ₩ 35,402 | |
H | M7740 | 100의 PSI | PBT | 3/4-16" x 7/8-14" | 수평 | 최대 266도 F | 4.3 " | 3.31 " | PBT | ₩ 38,570 | |
I | M7725 | 100의 PSI | PBT | 1 / 2 " | 수평 | 최대 266도 F | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ₩ 36,785 | |
J | M5970 | 100의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 수평 | 최대 392도 F | 3.19 " | 3.19 " | 316 SS | ₩ 175,472 | |
K | M8700 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 221도 F | 2.75 " | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 24,622 | |
L | M8000 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 23,642 | |
M | M8750 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 수평 | 최대 221도 F | 2.75 " | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 23,765 | |
N | M8705 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 "X 1" | 수평 | 최대 221도 F | 4" | 2.84 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 62,544 | |
O | MSB8800 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | - | 수직선 | 최대 221도 F | 3.89 " | 2.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 202,229 | |
P | M4010 | 100의 PSI | 황동 | 3 / 8-20 인치 | 수평 | 최대 221도 F | 2.96 " | 2.96 " | 황동 | ₩ 84,892 | |
Q | M8800 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 131,600 | |
R | M7700 | 100의 PSI | PBT | 1 / 2 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 149도 F | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ₩ 28,700 | |
S | M8710 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 221도 F | 3.7 " | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 71,470 | |
T | M8790 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 5 / 8-11 인치 | 수평 | 최대 221도 F | 4.02 " | 2.88 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 26,687 | |
U | M4300 | 150의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 황동 | ₩ 104,422 | |
V | M7000 | 150의 PSI | PBT | 1 / 8 " | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | PBT | ₩ 30,397 | |
W | M5917 | 200의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 482도 F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | ₩ 142,292 | |
X | M5910 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 250,145 | |
Y | M5900 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 "X 1" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 301,000 |
작동 메커니즘
- 원하는 탱크 또는 컨테이너에 액체 레벨 스위치를 설치하여 액체 레벨 변화에 따라 플로트가 자유롭게 움직일 수 있도록 적절한 위치와 장착을 보장합니다.
- 액체 레벨 스위치의 전기 접점을 적절한 회로 또는 제어 시스템에 연결하십시오.
- 플로트의 위치를 조정하여 스위치에 대해 원하는 레벨 임계값을 설정합니다.
- 프로세스 액체가 플로트를 대체하면 플로트 레버가 본체 내에서 회전합니다.
- 플로트 레버 반대쪽 끝에 있는 자석은 스위치 하우징의 스위치 작동 레버에 있는 두 번째 자석을 제어합니다.
특징
- Madison 플라스틱 단일 지점 액체 레벨 스위치는 선택 가능한 스위치 기능을 갖추고 있어 다양한 응용 분야에 적응할 수 있습니다.
- 수직/수평 개방형 탱크 장착 설계로 제공되어 다양한 산업 상황에서 액체 레벨 모니터링을 최적화합니다.
- 이 액체 레벨 스위치에는 Buna N 플로트 재료가 장착되어 액체 환경에서 내구성과 신뢰성이 향상됩니다.
- 이 제품은 SPST/SPDT 접점 형태가 특징이며 안정적인 단극, 단투 전기 연결을 제공합니다.
- 이 액체 레벨 스위치는 최대 149/221/266/392/482F의 작동 온도를 가지며 다양한 온도 조건에서 성능을 보장합니다.
자주하는 질문
플로트 레벨 센서의 목적은 무엇입니까?
이러한 연속 레벨 센서는 액체 레벨의 변화에 따라 상승 및 하강할 수 있는 자기 플로트를 갖추고 있습니다. 플로트 움직임은 밀봉된 리드 스위치(액체 센서의 스템에 위치)를 작동시키는 자기장을 생성하여 스위치가 열리거나 닫히도록 합니다.
사이드 마운트 레벨 스위치는 어떤 용도로 사용됩니까?
측면 장착 레벨 스위치는 180도 회전할 수 있으며 탱크에서 액체의 상승 또는 하강을 모니터링할 수 있습니다. 이 캡슐화되고 자기적으로 결합된 건식 리드 장치는 모터 스타터, 솔레노이드, 계약자 및 계전기를 제어하기 위해 5백만 개 이상의 스위칭 주기를 제공할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 유니버설 조인트 부츠
- 창 및 벽 에어컨
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 구조
- 절단 도구
- 전압 레귤레이션
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 걸쇠 및 힌지 래치
- WESTWARD 기둥 파일
- LEGRIS 남성 런 티셔츠
- DAYTON 전기 방사 코브 히터
- ZING 보안 레이블
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0.3인치 깊이
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 15/16-28 Un
- KERN AND SOHN CP P7 시리즈 싱글 포인트 로드셀
- DAYTON 송풍기 어셈블리
- ROMOLD 그리드
- VESTIL 잠금 멈춤쇠