그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. MTW 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 1" |
플로트 길이 | 1.75 " |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
플로트 비중 | 0.60 |
맥스 흐름 | 0.28 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수평 |
작동 온도 범위 | 최대 221도 F |
전체 길이 | 2.75 " |
줄기 길이 | 2.75 " |
줄기 재질 | 폴리 프로필렌 |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
UPC | 818224812169 |
VA 등급 | 30 |
폭 | 0.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | US |
A. 유출이나 누출로 이어질 수 있는 범람을 방지하여 안전에 크게 기여합니다. 이는 사고 방지와 안전한 작업 환경 보장이 가장 중요한 위험 물질을 다루는 산업에서 특히 중요합니다.
A. 탱크 액체 레벨 스위치는 유출 위험을 최소화하여 자원 낭비를 줄여 환경 지속 가능성을 지원합니다.
A. 예, 이 탱크 액체 레벨 스위치는 산업 장비의 예측 유지 관리 전략에 중요한 역할을 합니다. 이는 잠재적인 문제를 예측하기 위해 분석할 수 있는 귀중한 데이터를 제공하므로 기업가는 주요 문제가 발생하기 전에 유지 관리 활동을 예약하고 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
A. Industry 4.0 및 스마트 제조 이니셔티브에 원활하게 통합될 수 있습니다. 디지털 시스템과의 호환성 덕분에 산업계에서는 이 스위치를 IoT 네트워크에 통합하여 원격 모니터링, 데이터 분석 및 실시간 의사 결정을 수행할 수 있습니다. 이러한 통합은 스마트 팩토리의 발전에 기여하고 산업 프로세스의 전반적인 효율성과 연결성을 향상시킵니다.
A. 수평 장착 스타일에 적합합니다. 그러나 수직 장착 스타일의 유사한 장치가 필요한 경우 다음을 확인하십시오. Madison M8800 액체 레벨 스위치.
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 도관 크기 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 131,600 | ||
M4300 | 150의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 수직선 | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 황동 | ₩ 104,422 | ||
M8000 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 수직선 | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 23,642 | ||
M8700 | 100의 PSI | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 221도 F | 2.75 " | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 24,622 | ||
M4010 | 100의 PSI | 황동 | 3 / 8-20 인치 | 수평 | 최대 221도 F | 2.96 " | 2.96 " | 황동 | ₩ 84,892 | ||
M5900 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 "X 1" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 301,000 | ||
M5910 | 300의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 "X 1 / 2" | 수평 | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ₩ 250,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.