EATON 70423 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
Eaton 70423 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 콘크리트 장비, 폐기물 트럭, 백호 로더, 휠 로더, 진공 트럭, 드릴 장비 및 텔레핸들러에 이상적입니다. 이 피스톤 펌프는 빠른 해결을 위해 모바일 건설 및 농기계에서 유압 실린더와 모터를 작동합니다....개방 회로 피스톤의 폰세 및 복구 시간. 더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 70423-LBA | ₩ 6,710,396 | RFQ
|
B | 70423-LBD | ₩ 6,613,264 | RFQ
|
C | 70423-LBF | ₩ 6,461,671 | RFQ
|
D | 70423-LBG | ₩ 6,710,396 | RFQ
|
B | 70423-RBM | ₩ 6,710,396 | RFQ
|
C | 70423-RBS | ₩ 6,461,671 | RFQ
|
A | 70423-LBB | ₩ 6,613,264 | RFQ
|
E | 70423-LBE | ₩ 6,861,988 | RFQ
|
F | 70423-RBT | ₩ 6,710,396 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 출구 압력이 보상기 설정에 도달하면 보상기 스풀이 스프링 힘에 대항하여 이동하여 펌프 출구 압력이 내부 서보 피스톤에 도달할 수 있도록 합니다.
- 회전 그룹에서 감소된 피스톤 이동과 펌프 출력에서 감소된 유량은 스와시 플레이트를 미는 서보 피스톤의 표면적과 압력의 결과입니다.
- 시스템 압력이 보정기 설정 아래로 떨어지는 동안 스프링 힘으로 인해 보정기가 반대 방향으로 다시 감길 수 있습니다.
- 그런 다음 피스톤 챔버의 오일을 통해 케이스 드레인 라인이 서보 피스톤 챔버의 오일을 탱크로 반환합니다.
- 서보 피스톤 힘을 줄임으로써 바이어스 스프링은 스와시 플레이트를 완전한 각도와 흐름으로 다시 스트로크로 밀어 넣습니다.
- 그런 다음 펌프는 보정기 압력을 유지하는 데 필요한 흐름을 제공하여 일정한 값으로 유지합니다.
특징
- 노출된 표면의 부식에 강한 소형 알루미늄 하우징이 있습니다.
- 이 펌프는 오염을 방지하기 위해 ISO 청정도 코드 18/13을 준수합니다.
- 측면 및 후면 포팅이 있는 백플레이트가 장착되어 있으며 최대 정격 속도는 3000RPM입니다.
- 도달하기 어려운 영역에 오일 흐름을 분배하기 위해 캠 플레이트와 함께 제공됩니다.
- 이 피스톤 펌프에는 고압에 견딜 수 있는 2개의 SAE 장착 플랜지가 있습니다.
- 일정한 유속을 유지하기 위해 압력 보상기 스풀이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
Eaton 70423 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프의 작동 온도는 얼마입니까?
이 펌프는 -29 ~ 107°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Eaton 70423 시리즈 개방형 회로 피스톤 펌프의 설치 요구 사항은 무엇입니까?
- 케이스 배출구가 장치 중심선 위/위의 오일 레벨을 보장하도록 피스톤 펌프를 설치하십시오.
- 오일 레벨은 피스톤 펌프를 시동하기 전에 중심선 이상이어야 합니다.
- 케이스 배수 라인이 케이스 압력을 2bar로 제한하기에 충분한 크기인지 확인하십시오.
- XNUMX개 이상의 펌프를 돌리는 데 필요한 결합 토크는 이러한 피스톤 펌프의 샤프트 정격 토크를 넘어서는 안 됩니다.
이 펌프의 연속 정격 및 최대 간헐적 압력 정격은 무엇입니까?
Eaton 70423 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 연속 정격 압력이 210bar이고 최대 간헐 압력이 265bar입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 임팩트 렌치 액세서리
- 접착제
- 문 정지
- 안창
- 손전등
- 유압시스템 구성품
- 가방 및 가방 액세서리
- 키 컨트롤 식별
- 측정 장비
- SHURTAPE HVAC 테이프
- LITTLE GIANT 조정 가능한 시트 랙
- 3M 초박형 급변 수분 접촉 표시기 테이프
- WESCO 헤비 듀티 삽 코 트럭
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 4 날
- APPROVED VENDOR 센터리스 라운드 4140
- DIXON 편심 감속기
- AMERICRAFT MANUFACTURING 프로펠러 가드
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 90도 감소 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- VESTIL WM 시리즈 와이어 메쉬