그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
도관 크기 | 1 / 8 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 1.54 " |
플로트 길이 | 1.00 " |
플로트 재료 | 316 SS |
플로트 비중 | 0.60 |
맥스 흐름 | 0.28 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수평 |
작동 온도 범위 | 최대 392도 F |
전체 길이 | 5.770 " |
줄기 길이 | 5.77 " |
줄기 재질 | 316 SS |
스위치 기능 | 상승시 열기 |
탱크 연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
UPC | 094703915587 |
VA 등급 | 30 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3782 | 수직선 | 황동 / PBT | - | 최대 221도 F | 4.06 " | 4.06 " | 황동 | 30 | ₩ 213,692 | ||
M3827 - 2 | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 최대 392도 F | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ₩ 208,197 | ||
M8000-C | 수직선 | 폴리프로필렌 및 PVC | 3 / 4 " | 최대 140도 F | 1.99 " | 1.55 " | PVC | 30 | ₩ 42,997 | ||
M3326 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8-16 인치 | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.25 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 40,512 | ||
M3326-NPT | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.25 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 64,487 | ||
M4035 | 수직선 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 1.41 " | 0.75 " | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 85,907 | ||
M8800-PR | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 최대 221도 F | 3.380 " | 3.38 " | 폴리 프로필렌 | 100 | ₩ 211,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.