MADISON Open On Rise 액체 레벨 스위치
필터
연락처 양식: SPST , 최대. 전압 : 240 , 스위치 기능: 상승시 열기
스타일 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827 - 2 | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 최대 392도 F | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ₩ 208,197 | |
A | M3827 - 3 | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 최대 392도 F | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ₩ 269,454 | |
B | M4035 | 수직선 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 1.41 " | 0.75 " | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 85,907 | |
C | M3782 | 수직선 | 황동 / PBT | - | 최대 221도 F | 4.06 " | 4.06 " | 황동 | 30 | ₩ 213,692 | |
D | M8000-C | 수직선 | 폴리프로필렌 및 PVC | 3 / 4 " | 최대 140도 F | 1.99 " | 1.55 " | PVC | 30 | ₩ 42,997 | |
E | M3326-NPT | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.25 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 64,487 | |
F | M8800-PR | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 최대 221도 F | 3.380 " | 3.38 " | 폴리 프로필렌 | 100 | ₩ 211,260 | |
G | M3326 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8-16 인치 | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.25 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 40,512 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 긴 코 및 바늘 코 펜치
- LED 트랙 조명
- 청소부-가사 카트
- 냉각탑 모터
- 스트럿 채널 액세서리
- 마무리공구
- 실내 LED 전등
- 연소 테스트
- 저울 및 저울 액세서리
- 실험실 소모품
- KEO 양단 드릴 / 카운터 싱크
- LYON 대량 저장 랙 스타터 장치
- APPROVED VENDOR 모듈 형 서랍 캐비닛
- APPROVED VENDOR 각도 UHMW 1/2 T 다리 10 피트 흰색
- NOTRAX 리세스 필러 야외 느슨한 레이 스크레이퍼 매트
- COOPER B-LINE 웨지 C 클램프
- AIRMASTER FAN 산업용 공기 순환기 모터
- SPEARS VALVES PVC 소형 풋 밸브 스크린, 나사산
- AIRMASTER FAN 115V 헤비 듀티 세이프티 옐로우 에어 서큘레이터
- WESTWARD 압력 게이지