그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초저 레벨 액체 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
도관 크기 | 1 / 8 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 1.88 " |
플로트 길이 | 1.16 " |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
플로트 비중 | 0.42 |
높이 | 2.25 " |
맥스 흐름 | 0.28 |
최대. 압력 | 25의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | 최대 221도 F |
전체 길이 | 2.25 " |
줄기 길이 | 1.63 " |
줄기 재질 | 316 SS |
스위치 기능 | 상승시 열기 |
탱크 연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
VA 등급 | 30 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 전기 연결 | 플로트 재료 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M9000-UL-NC | 키나르 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 | 키나르 | 키나르 | ₩ 103,512 | ||
M4400-UL-NC | 316 스테인레스 스틸 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 | 부나 N | 316 SS | ₩ 136,587 | ||
M8000-UL-NC | 폴리 프로필렌 | 22가. MTW 코팅 24 "리드 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | ₩ 93,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.