MADISON 조절 식 레벨 액체 레벨 스위치
필터
도관 크기 : 2" , 연락처 양식: SPST , 전기 연결: 22가. MTW 24 형 , 최대. 전압 : 240 , 장착: 수직 조절 가능 , 스위치 기능: 선택 가능 , 버지니아 등급: 60
스타일 | 모델 | 줄기 길이 | 본체 재질 | 플로트 직경 | 줄기 재질 | 폭 | 플로트 재료 | 높이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M5602-7808-1 | 10.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200의 PSI | ₩ 538,930 | |
B | M4302-7807-1 | 10.5 " | 황동 | 1.25 " | 황동 | 7" | 부나 N | 12 " | 150의 PSI | ₩ 233,222 | |
C | M5602-7808-6 | 70.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200의 PSI | ₩ 605,780 | RFQ
|
D | M4302-7807-6 | 70.5 " | 황동 | 1.25 " | 황동 | 7" | 부나 N | 72 " | 150의 PSI | ₩ 256,462 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 처리 된 먼지 떨이
- 유도 충전기베이스
- 상업용 주방 후드
- 필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 스트랩 및 타이 다운
- 전기 도구
- 임학
- 펌프
- BRADY 그립 고정 케이블 잠금
- POWER FIRST 비닐 스텝 다운 버트 스플 라이스 커넥터
- RUBBERMAID 돔형, 힌지 형 뚜껑
- WESTWARD 원형 솔리드 다이, 고속 강철
- ANVIL 플렉스 커넥터
- ANVIL 탑 빔 클램프
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 12 직경 피치
- CONDOR 볼 밸브 잠금장치
- DAYTON 진공 호스
- HUMBOLDT 자재 취급 특종