그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
도관 크기 | 2" |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. MTW 24 형 |
플로트 직경 | 2.13 " |
플로트 길이 | 2.00 " |
플로트 재료 | 316 SS |
플로트 비중 | 0.55 |
높이 | 12 " |
맥스 흐름 | 0.50 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수직 조절 가능 |
작동 온도 범위 | 최대 392도 F |
전체 길이 | 12 " |
줄기 길이 | 10.5 " |
줄기 재질 | 316 SS |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 2 인치 NPT |
VA 등급 | 60 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 줄기 길이 | 본체 재질 | 플로트 직경 | 줄기 재질 | 폭 | 플로트 재료 | 높이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-1 | 10.5 " | 황동 | 1.25 " | 황동 | 7" | 부나 N | 12 " | 150의 PSI | ₩ 233,222 | ||
M4302-7807-6 | 70.5 " | 황동 | 1.25 " | 황동 | 7" | 부나 N | 72 " | 150의 PSI | ₩ 186,375 | RFQ
| |
M5602-7808-6 | 70.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200의 PSI | ₩ 633,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.