STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 사각 보어 XNUMX개의 평면 샤프트 장착 칼라
필터
마침 : 검은 산화물 , 유형: 고강도
스타일 | 모델 | 상단 나사 구멍 크기 | 튜브 내경 | 하단 나사 구멍 크기 | 폭 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15L010ST | - | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | RFQ
|
B | 15A008ST | - | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 1.750 " | 합금강 | RFQ
|
B | 15A100ST | - | 1" | 1 / 4-20 | 0.500 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 2.500 " | 합금강 | RFQ
|
C | 15S100ST | - | 1" | 1 / 4-20 | 0.500 " | 303 | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
A | 15L008ST | - | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | RFQ
|
C | 15S012ST | - | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 303 | 스테인리스 강 | 2.125 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
B | 15A012ST | - | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 2.125 " | 합금강 | RFQ
|
A | 15L100ST | - | 1" | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | 강철 | 2.500 " | 합금강 | RFQ
|
B | 15A010ST | - | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 2" | 합금강 | RFQ
|
A | 15L012ST | - | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | RFQ
|
C | 15S008ST | - | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
C | 15S010ST | - | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 0.500 " | 303 | 스테인리스 강 | 2" | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
D | 15A104ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 3" | 합금강 | RFQ
|
D | 15A108ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 3.500 " | 합금강 | RFQ
|
E | 15L104ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 1215 | 강철 | 3" | 합금강 | RFQ
|
F | 15S108ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 303 | 스테인리스 강 | 3.500 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
F | 15S104ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 303 | 스테인리스 강 | 3" | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
E | 15L108ST | 1 / 4-20 | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 0.62 " | 1215 | 강철 | 3.500 " | 합금강 | RFQ
|
F | 15S200ST | 5 / 16-18 | 2" | 3 / 8-16 | 0.750 " | 303 | 스테인리스 강 | 4.250 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
D | 15A200ST | 5 / 16-18 | 2" | 3 / 8-16 | 0.750 " | 2024 - T351 | 알류미늄 | 4.250 " | 합금강 | RFQ
|
E | 15L200ST | 5 / 16-18 | 2" | 3 / 8-16 | 0.750 " | 1215 | 강철 | 4.250 " | 합금강 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브레이크 드럼 돌리
- Right-To-Know 스테이션
- 드래프트 부스터 모터
- 도어 프로텍터
- 바닥 샌더 액세서리
- 밀폐공간 보호장비
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 유량제어밸브
- 바닥재
- 덕트 팬 및 액세서리
- CHICAGO-LATROBE 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 분리 점
- BURNDY 멀티 탭 커넥터
- YANKEE 435 시리즈 척킹 리머
- ULTRATECH 5" 직경 단일 샤프트 개방형 팬/송풍기 모터
- SQUARE D Nema 전자 접촉기
- ARLINGTON INDUSTRIES 씰 플레이트, 아연
- SOUTHWIRE COMPANY 키스톤 팁 스크루드라이버
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/8-28 Un
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC 암 스프링클러 헤드 어댑터, Spigot x Fipt
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R887 크기