그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22AWG, Halar 재킷, 72 "리드 |
플로트 직경 | 0.9 " |
플로트 길이 | 1.59 " |
플로트 재료 | 316 SS |
플로트 비중 | 0.73 |
높이 | 32 " |
맥스 흐름 | 0.28 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | 최대 302도 F |
전체 길이 | 32.94 " |
줄기 길이 | 32 " |
줄기 재질 | 316 SS |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 3 / 4 "NPT |
VA 등급 | 30 |
선박 중량 (kg) | 1.39 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 플로트 재료 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4168 - 3 | 황동 | 부나 N | 150의 PSI | 최대 221도 F | 황동 | ₩ 350,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.