항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
도관 크기 | 1 / 8 " |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 0.58 " |
플로트 길이 | 0.63 " |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
플로트 비중 | 0.60 |
높이 | 1.68 " |
맥스 흐름 | 0.12 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | 최대 221도 F |
전체 길이 | 1.85 " |
줄기 길이 | 1.25 " |
줄기 재질 | 폴리 프로필렌 |
스위치 기능 | 상승에 닫기 |
탱크 연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
UPC | 094713608806 |
VA 등급 | 15 |
폭 | 0.58 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3827-2NO | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 최대 392도 F | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ₩ 210,070 | ||
M3827-3NO | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 최대 392도 F | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ₩ 202,317 | ||
M3326-아니오 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8-16 인치 | 최대 221도 F | 1.85 " | 1.25 " | 폴리 프로필렌 | 15 | ₩ 43,767 | ||
M8000-아니오 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | 30 | ₩ 29,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.