수평 핸들 토글 클램프
기계 부품이나 구성 요소를 안전하게 찾으려면 토글 클램프가 필요합니다. 토글 클램프는 직선, 수직 또는 수평 클램프 스타일로 제공됩니다. 수평 토글 클램프는 빠릅니다....자세히 보기
341-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | ₩150,360 | ||||||
A | 341-RSS | ₩282,290 | ||||||
B | 341-RM-25 | ₩162,400 | ||||||
C | 341-RM-50 | ₩166,880 | ||||||
C | 341-RM-100 | ₩171,334 |
직선 토글 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FL-161 / 60 | ₩996,590 | |
B | 624-R | ₩155,610 | |
B | 624-MMR | ₩154,050 | |
C | 604-MMR | ₩86,240 | |
A | FO-161/60 | ₩1,004,552 | |
A | G-121 / 45 | ₩875,560 | |
C | 604-RSS | ₩177,327 | |
C | 604-MMRSS | ₩238,945 | |
C | 604-R | ₩98,385 |
토글 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | K0663.008101 | ₩149,852 | RFQ |
B | K0663.005001 | ₩46,690 | RFQ |
C | K0661.010001 | ₩147,402 | RFQ |
A | K0663.006101 | ₩129,639 | RFQ |
D | K0660.012101 | ₩207,952 | RFQ |
B | K0663.012001 | ₩154,525 | RFQ |
D | K0660.010101 | ₩217,315 | RFQ |
C | K0661.008001 | ₩101,535 | RFQ |
E | K0662.108101 | ₩278,827 | RFQ |
F | K0662.010001 | ₩147,437 | RFQ |
A | K0663.010101 | ₩202,422 | RFQ |
G | K0660.105001 | ₩92,855 | RFQ |
H | K0663.108101 | ₩281,977 | RFQ |
I | K0661.108101 | ₩269,115 | RFQ |
J | K0662.012101 | ₩208,075 | RFQ |
K | K0663.108001 | ₩182,454 | RFQ |
F | K0662.005001 | ₩47,775 | RFQ |
L | K0660.012001 | ₩174,195 | RFQ |
C | K0661.012001 | ₩153,667 | RFQ |
A | K0663.012101 | ₩208,075 | RFQ |
J | K0662.010101 | ₩202,422 | RFQ |
C | K0661.006001 | ₩85,837 | RFQ |
M | K0661.012101 | ₩207,952 | RFQ |
N | K0662.106001 | ₩131,495 | RFQ |
B | K0663.008001 | ₩95,900 | RFQ |
토글 클램프를 누르세요
385-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | ₩266,050 | ||||
B | 385-R | ₩247,901 | ||||
C | 385-RM-50 | ₩412,740 | ||||
A | 385-RM-100 | ₩275,036 |
385-L 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | ₩384,356 | |||
B | 385-L | ₩410,938 | |||
C | 385-LM-50 | ₩384,356 | |||
A | 385-LM-100 | ₩384,356 |
375-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | ₩211,170 | ||||
B | 375-RM-25 | ₩338,492 | ||||
B | 375-RM-50 | ₩338,492 | ||||
C | 375-RM-100 | ₩338,492 |
375 시리즈 풀액션 래치 클램프, 좁은 베이스
스타일 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 토글 잠금 플러스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-BM-50 | ₩231,440 | |||||
B | 375BR | ₩246,832 | |||||
C | 375-BM-100 | ₩397,862 | |||||
A | 375-BM-25 | ₩231,440 | |||||
C | 375-B | ₩189,000 |
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | ₩327,218 | |||
A | 371-RM-25 | ₩259,565 | |||
A | 371-RM-50 | ₩259,565 | |||
A | 371-RM-100 | ₩259,565 |
5310 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
공압식 홀드다운 클램프, 750lb 홀딩 용량, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
846 | AJ8BAP | ₩ 1,672,898 |
토글 클램프, 수평 푸시 풀, 700lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
STC-IHH25 | AA8MFQ | ₩ 71,207 |
풀 액션 래치 클램프, U 후크, 플랜지 베이스, 스틸, 4000lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
375 | AC8PGK | ₩ 182,636 |
캠 액션 클램프, 5.26인치 클램핑 암, 1000lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
229 | AJ8BJW | ₩ 273,483 |
홀드다운 액션 클램프, 4.88인치 클램프 암, 1000lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
245-U | AJ8BJY | ₩ 116,785 |
수평 핸들 토글 클램프
수평 핸들 토글 클램프는 높은 클램핑 용량과 신뢰성으로 인해 고하중 수평 클램핑 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 수평 핸들 토글 클램프 유통업체입니다. 데스 타코 과 베시. 이 견고한 홀드 다운 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들과 함께 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 핸들이 수평 위치에 있을 때 이 토글 클램프는 잠금 위치에 있습니다. 이 홀드다운 클램프는 하향 클램핑력을 적용합니다. 핸들을 아래쪽으로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래쪽으로 회전하여 중앙에 고정됩니다. 이 클램프는 방해를 방지하기 위해 로우 프로파일이 특징입니다.
다음을 포함한 엄선된 Destaco 토글 클램프 213 시리즈 클램프, 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 특징입니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 대부분의 수평 홀드다운 토글 클램프는 잠금 또는 잠금 해제에 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템과 통합되어 있습니다. 이 힘은 링크를 따라 전달되기 때문에 토글을 잠그거나 잠금 해제하는 데 힘이 필요하지 않습니다. 클램프에는 약간의 조정 후에 제자리에 고정할 수 있도록 턱에 스프링이 장착되어 있습니다.
사용
수평 토글 클램프는 다양한 기능을 통합하여 CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 항공 우주, 자동차, 식품 가공 및 포장 산업의 고정 장치 검사에 유용합니다.
특징
데스 타코 수평 토글 클램프:
- Destaco 수평 홀드다운 클램프는 방해물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인을 사용합니다.
- 이 홀드다운 클램프는 열린 위치에서 핸들 간극이 큽니다.
- 여기에는 최대 유지력을 위한 네오프렌/육각 헤드 스핀들이 포함됩니다.
- 클램프는 구조적 강성과 내구성을 위해 스틸/스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
- 최대 4000lb의 하중을 수용할 수 있습니다.
- 풀 액션 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 래치 플레이트 및 특허 받은 엄지 컨트롤 레버가 장착되어 있으며 번거롭지 않은 조정을 위해 나사산 U-후크와 통합되어 있습니다.
- 이 래치 클램프는 당기는 작용을 나타내며 쉬운 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- Toggle Lock Plus 메커니즘은 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.
베시 수평 토글 클램프:
- Bessey 토글 클램프에는 조임력을 25에서 550lb로 조정할 수 있는 압력 나사가 통합되어 있습니다.
- 최대 하중 유지 용량은 700lb이며 작업자의 편안함과 안전을 위한 내열성 핸들이 장착되어 있습니다.
- 이 클램프는 내구성과 부식 방지를 위해 니켈 도금 코팅이 되어 있으며, 인장 강도를 위해 제거 가능한 플라스틱, 손상되지 않는 패드가 포함되어 있습니다.
- 베이스 플레이트의 구멍 패턴은 영국식 및 미터법 표준을 위한 안전하고 빠른 클램핑 설정을 용이하게 하도록 설계되었습니다.
작동 메커니즘
- 데스타코 수평 래치 유형 토글 클램프 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하고 다른 방향으로의 움직임에 저항하기 위한 핀 연결이 있어 축을 중심으로 클램프 회전이 가능합니다. 일부 모델에는 고유한 레버 및 피벗 시스템이 장착되어 있어 최대 정확도를 제공하는 동시에 다양한 높이의 공작물을 고정하고 수용할 수 있습니다.
- 수평 고정 클램프에는 고정 위치에서 공작물을 고정하기 위해 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 레버 핸들이 있습니다. 핸들이 잠금 위치에 있을 때 아래쪽으로 조이는 힘을 가합니다. 핸들을 아래쪽으로 돌리면 클램핑 암이 반대 방향으로 아래쪽으로 회전하여 중앙에 고정됩니다.
- Bessey 수평 토글 클램프는 공작물 높이 변화에 따라 자체 조정하면서 클램핑력을 유지할 수 있는 자체 조정 장치입니다. 조임력을 25에서 550lb로 조정할 수 있는 통합 압력 나사가 특징입니다.
표준 및 승인
Destaco 수평 토글 클램프는 환경 보건, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 우수한 성능을 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준을 준수하여 제조되었습니다.
자주하는 질문
직선 작동 클램프는 어떻게 설치됩니까?
Destaco 직선 작업 클램프는 플랜지/직선 베이스에 관통 구멍이 있어 간단한 나사 조임으로 평평한 표면/작업물에 표면 또는 블레이드를 빠르고 안전하게 장착할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀기만 하면 제거하고 다른 위치에 설치할 수 있습니다.
토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 능력을 나타냅니다.
수평 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 잠긴 위치에서 공작물이나 고정구를 고정합니다.
Toggle Lock Plus 메커니즘이란 무엇입니까?
선택한 Destaco 수평 클램프 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있습니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 용접헬멧/용접보호구
- 전기 박스
- 도구 보관
- 합금강
- 조정 가능한 렌치
- 가로등 연결 끊김
- 자동차 연마기
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 실린더 몰드 액세서리
- FOSTORIA 전기 도롱뇽 히터
- BEL-ART - SCIENCEWARE 납 무게
- ENPAC 볼라드 커버
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 교체 노브
- ANVIL 해머 유니온
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, FKM O-링
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 윈치 포크 스태커
- SMC VALVES T 시리즈 나일론 튜브
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 장착 클립
- BRIDGEPORT FITTINGS Enclosures