항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 2.79 " |
기본 너비 | 0.49 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 용접 |
전체 높이 | 4.19 " |
전체 길이 | 12.1575 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-375.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 25.88 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
원산지 | US |
이 Destaco 375-BM-50 래치 클램프 또는 풀 액션 래치 클램프는 금속 가공, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적인 닫기 및 열기에 이상적인 닫기 클램프입니다. 이 래치 클램프는 챔버 도어, 액세스 도어 및 몰드 클로저를 밀봉하는 동안 강력한 폐쇄력, 편리한 작동 및 포지티브 홀딩을 제공합니다. 특허 받은 엄지 컨트롤 레버는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있게 하여 최대 4000lb의 지지 용량을 제공합니다. 반대쪽 래치 주위에 후크(예: 클램핑 풀 바)를 배치하기 위해 이동할 수 있는 인체공학적 핸들을 특징으로 하며 아래로 눌러 도달할 수 있도록 합니다. 피로가 적고 빠른 클램핑 작업을 보장하는 잠금 위치. Destaco 375-BM-50 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착되고 작업물을 고정 위치에 고정합니다. 이 클로징 클램프는 쉽게 조정할 수 있는 나사형 U 후크와 함께 제공되며 부식에 강한 강철 구조로 되어 있습니다. 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 마운팅 베이스에 용접된 래치 플레이트가 포함되어 있습니다. 이 Destaco 클램프에는 표준 길이보다 25mm 더 긴 후크가 있습니다.
이 375-BM-50 풀 액션 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 분야의 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼, 컨테이너 및 용기 고정, 고정 및 성형과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 산업.
A. 클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco는 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 마모된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
프로덕트 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 토글 잠금 플러스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-BM-100 | 0.49 " | 100mm | 14.126 " | 아니 | ₩ 397,862 | ||
375-BM-25 | 0.49 " | 25mm | 11.1732 " | 아니 | ₩ 231,440 | ||
375-B | 1" | 22.1mm | 10.190 " | 아니 | ₩ 189,000 | ||
375BR | 0.49 " | 22.1mm | 10.190 " | 가능 | ₩ 246,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.