ALBION 킹핀리스 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 킹핀리스 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 킹핀리스 스위블 , 캐스터 휠 모양: 스탠다드 , 확장 리드: 아니 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 경주로: 싱글 볼 , 회전 반경: 0"
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110XS05201SG | 375의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 열가소성 고무 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 128,730 | |
B | 110XA04201SG | 600의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 130,672 | |
A | 110XS06201SG | 600의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 열가소성 고무 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 191,065 | |
B | 110XA05201SG | 750의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 140,175 | |
B | 110XA06201SG | 900의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 353,062 | |
C | 110PM05228SG | 1000의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 278,792 | |
D | 110FR05201SG | 1400의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 연성이있는 철 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 143,482 | |
D | 110FR06201SG | 1400의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 연성이있는 철 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 243,897 | |
D | 110FR08201SG | 1400의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 연성이있는 철 | 3 / 8 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 189,577 | |
E | 310FR06401SG | 3500의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.5 " | 4-1/2 x 6-1/4" | ₩ 326,165 | |
F | 310NX08528SG | 4100의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 나일론 | 1 / 2 " | 가능 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10.125 " | 4-1/2 x 6-1/4" | ₩ 56,052 | |
E | 310FR08501SG | 4100의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | 10.125 " | 4-1/2 x 6-1/4" | ₩ 346,395 | |
E | 310FR10501SG | 4100의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | 11.5 " | 4-1/2 x 6-1/4" | ₩ 417,182 | |
E | 310FR06501SG | 4100의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 아니 | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.5 " | 4-1/2 x 6-1/4" | ₩ 452,584 | |
G | 410FR06501SG | 5400의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 아니 | 4-1/8 x 6-1/8" | 8" | 5-1/4 x 7-1/4" | ₩ 300,877 | |
G | 410FR10501SG | 5400의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 아니 | 4-1/8 x 6-1/8" | 12.5 " | 5-1/4 x 7-1/4" | ₩ 641,777 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퀵 커넥트 에어 커플 링
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 스토리지 트렁크 및 사이트 박스
- 멤브레인 에어 드라이어
- 드럼 잠금
- 소방장비
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 저울 및 저울 액세서리
- 핀
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 곡선 턱 잠금 펜치
- APPROVED VENDOR 팔꿈치 및 테일 피스
- LIFT-ALL 로드 레벨링 슬링, 합금강
- APPROVED VENDOR 싱크 스트레이너 파이프 3 1/2 ~ 4 인치
- LOC-LINE 스위블 노즐 75
- KLEIN TOOLS 당기는 그립
- DURHAM MANUFACTURING 에어로졸 보관 캐비닛
- EATON 요크 어셈블리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러시 마운트 리셉터클
- VESTIL ACH 시리즈 공압식 체인 호이스트