항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 2.63 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 750 파운드 |
후크 조정 범위 | 23.9mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.65 " |
전체 길이 | 12.74 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 6.55 |
선박 길이 (cm) | 30.2 |
선박 폭 (cm) | 4.93 |
원산지 | US |
Destaco 371-R 풀액션 래치 클램프는 도어, 뚜껑 또는 접근 커버를 드럼/컨테이너/용기에 빠르게 고정하는 데 사용됩니다. 반대쪽 걸쇠와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 잠금 위치로 다시 당겨질 수 있으므로 금형 폐쇄 및 래치 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. Destaco 371-R 풀액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 전환될 수 있도록 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 앞으로 밀고 힘을 가하는 대신 앞으로 당겨서 힘을 가하는 대신 때때로 클램프가 필요한 상황에서 특히 유용합니다. 또한 이 래치 클램프는 핸들이 뒤쪽 위치에 있는 상태에서 클램프를 수직으로 장착할 때 이점을 제공하며, 핸들이 잠금 위치에서 구성 요소 뒤에 있기 때문에 구성 요소가 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. Destaco 371-R 풀액션 래치 클램프는 최대 750lb의 하중을 견딜 수 있으며 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 기능이 함께 제공됩니다. 이 풀액션 래치 클램프에는 유연한 한 손 작업을 위해 래치 플레이트와 엄지 제어 레버도 함께 제공됩니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하면 더 긴 후크(25, 50 또는 100mm)가 있는 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
Destaco 371-R 풀액션 래치 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 뚜껑, 도어, 드럼, 액세스 커버, 컨테이너 및 용기 고정, 고정, 조립 및 성형과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
A. 예, Destaco 371-R 풀액션 래치 클램프는 고정 장치 가공용으로 설계된 수동 퀵 클램프입니다. 핸들을 돌려 빠르고 쉽게 클램핑 작업을 수행할 수 있습니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
371-RM-50 | 50mm | 14.7086 " | ₩ 259,565 | |
371-RM-25 | 25mm | 13.7244 " | ₩ 259,565 | |
371-RM-100 | 100mm | 16.6771 " | ₩ 259,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.