그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 2.63 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 750 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.65 " |
전체 길이 | 16.6771 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
UPC | 7426863261779 |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 6.55 |
선박 길이 (cm) | 30.2 |
선박 폭 (cm) | 4.93 |
원산지 | US |
Destaco 371-RM-100 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착되고 작업물을 함께 고정합니다. 클램프에는 드릴링, 용접, 밀링 또는 목공 작업을 위해 물체를 단단히 고정하기 위해 작업 표면에 대해 고무 마개를 즉시 잠그는 레버가 있습니다. 재료를 작업 표면에 고정할 때 이 수직 핸들 토글 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하며 축에 대한 클램프의 회전을 허용하면서 다른 방향으로의 움직임에 저항하는 핀 연결을 제공합니다. Destaco 371-RM-100 풀 액션 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달할 때 레버 핸들로 작업물을 제자리에 고정합니다. 이 래치 클램프에는 클램핑하는 동안 최적의 정밀도를 위한 고유한 피벗 및 레버 시스템이 장착되어 있으며 최대 750lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공되어 안전한 설치가 가능하며 인체 공학적으로 설계된 핸들이 있어 작업자 피로를 최소화하고 빠른 클램핑 작업을 보장합니다. 이 클로징 클램프는 쉽게 조정할 수 있도록 나사산이 있는 J 후크와 함께 제공됩니다. 강철 구조는 구조적 강성과 내식성을 보장하며 챔버 도어, 뚜껑, 커버 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 적합합니다. Destaco 371-RM-100 풀 액션 래치 클램프는 Destaco Toggle Lock Plus 안전 메커니즘과 통합되어 보조 잠금 시스템 역할을 하여 중앙 잠금 상태를 유지하고 의도하지 않은 열림으로부터 보호합니다.
Destaco 371-RM-100 풀 액션 래치 클램프는 광범위한 기능 조합과 통합되어 있어 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼, 컨테이너 및 용기를 고정, 고정 및 성형하는 것과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다.
A. 예, Destaco는 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지형 및 용접형 베이스 스타일의 풀액션 래치 클램프를 제공합니다.
A. 예, Destaco는 후크 길이가 25, 50 또는 100mm인 유사한 클램프 변형을 제조합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 취급할 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰을 다룰 때는 Magnalube G 그리스를 사용하십시오.
A. 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco는 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 마모된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.