DESTACO 371-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
필터
기본 길이 : 1.94 " , 베이스 폭: 2.63 " , 보유 용량: 750 파운드 , 후크 유형: 제이 후크 , 재료: 강철 , 장착 베이스: 플랜지 , 전체 높이: 2.65 " , 토글 잠금 플러스: 가능
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | 23.9mm | 12.74 " | ₩ 327,218 | |
A | 371-RM-25 | 25mm | 13.7244 " | ₩ 259,565 | |
A | 371-RM-50 | 50mm | 14.7086 " | ₩ 259,565 | |
A | 371-RM-100 | 100mm | 16.6771 " | ₩ 259,565 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 리니어 모션
- 글루/에폭시
- 배터리 액세서리
- 전동식 에어리스 페인트 분무기
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 유정 펌핑 모터
- 가우 징 전극
- TOUGH GUY 마이크로 화이버 천
- DUCTMATE 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트
- TRIPP LITE Svga / 3.5mm 커넥터 키트
- DYNABRADE 스위블 커넥터
- VOLLRATH 운송 팬 전체 크기
- BUSSMANN 6125TD 계열 특수 퓨즈
- DIXON 단일 재킷 모든 폴리 에스터 소방 호스
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 소켓, FKM O-링
- SPEARS VALVES ABS-73 블랙 미디엄 바디 ABS 시멘트
- NIBCO 이중 DWV 엘보우, Wrot 및 Cast Copper