항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 2.12 " |
베이스 길이 | 3.44 " |
기본 너비 | 3.13 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 7500 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.67 " |
전체 길이 | 11.6181 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-385.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 9.32 |
선박 길이 (cm) | 24.51 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
원산지 | US |
Destaco 385-RM-50 래치 클램프에는 풀 액션 메커니즘이 장착되어 강력한 폐쇄력, 포지티브 홀딩 및 편리한 작동을 제공합니다. 탈착식 스프링 클램프 또는 C 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하면서 재료를 작업 표면에 고정하고 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달할 때 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하여 빠르고 피로가 덜한 클램핑 작업을 보장합니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평/수직으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물건을 쥐어짜십시오. 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있어 장치를 작업대나 평평한 표면에 장착할 수 있습니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 도구를 작동하기 위한 핸들 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스의 세 가지 주요 구성 요소에 의존합니다. 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 장착되어 있으며 도어, 뚜껑 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 식품 및 포장, 자동차 및 항공 우주 산업의 조립 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 385-RM-50 풀액션 래치 클램프는 U 후크 스타일 래치가 함께 제공되며 나사 U 후크와 통합되어 쉽게 조정할 수 있습니다. 이것은 Destaco Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호되도록 합니다.
Destaco 385-RM-50 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 드럼, 뚜껑, 접근 덮개, 도어, 컨테이너 및 선박의 고정, 고정, 조립 및 성형과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 플랜지 및 좁은 플랜지 베이스 장착 스타일로 제공됩니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에서 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
385-R | 36.1mm | 3.670 " | 9.650 " | ₩ 247,901 | |
385-RM-25 | 25mm | 3.67 " | 10.6338 " | ₩ 266,050 | |
385-RM-100 | 100mm | 3.67 " | 13.5866 " | ₩ 275,036 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.