항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 1" |
베이스 길이 | 2.63 " |
기본 너비 | 2.62 " |
클램프 암 길이 | 4.88 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 105도 |
듀티 사이클 | 2 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 74도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.19 " |
보유 용량 | 1000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.24 " |
전체 길이 | 12.23 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-245-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 15.47 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
Destaco 245-U 수평 고정 클램프는 제조 및 목공 시설에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하는 로우 프로파일 디자인이 특징이므로 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이 홀드 다운 액션 클램프는 동일한 공작물에서 반복적으로 작업해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 U자형 막대는 고정 막대 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계되었습니다. 이를 통해 작업자는 작업물의 크기에 따라 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. 그 디자인은 사용자 안전을 보장하기 위해 핸들과 바 사이에 최대 손 간격을 제공합니다. 강재 구조로 되어 있어 강도를 확보하고 무거운 하중에도 휨/파손을 방지합니다. Destaco 수평 홀드다운 클램프는 네오프렌 스핀들이 있어 작업 내내 작업물을 고정시키고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 평평한 표면과 작업대에 쉽고 안전하게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스가 함께 제공됩니다. 이 수평 홀드 다운 클램프의 핸들은 장기간 사용 시에도 사용자의 편안함을 보장하기 위해 절연 그립이 특징입니다. 사용자는 또한 다양한 Destaco 235 시리즈 클램프 플랫 팁 네오프렌/육각 헤드 스핀들이 있는 경우 Raptor Supplies.
A. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 금속 가공 및 목공과 같은 다양한 산업 응용 분야에서 공작물을 평평한 표면/작업대에 대해 고정 상태로 유지하도록 설계되었습니다.
A. 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 평평한 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 이는 작업자/작동자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 위치를 알리기 위해 수행됩니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.