항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 3.44 " |
기본 너비 | 3.13 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.19 " |
전체 길이 | 11.1732 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-375.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 25.88 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
원산지 | US |
Destaco 375-RM-25 풀 액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 뚜껑 또는 액세스 커버를 빠르게 래칭하거나 클램핑합니다. 최대 4000lb의 하중을 지탱할 수 있으며 쉽고 안전한 장착을 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 함께 제공됩니다. 이 당김 동작 클램프에는 한 손으로 편리하고 유연하게 작동할 수 있도록 래치 플레이트와 엄지 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 래치 온 낚시 도구 상자와 유사하게 작동합니다. Destaco 375-RM-25 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이것은 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. 또한 클램프는 뒤에서 수직으로 장착할 수 있으며 손잡이는 뒤쪽 및 잠금 위치에 있어 구성품이 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 클램프에는 보조 잠금 시스템 역할을 하는 Toggle Lock Plus 안전 메커니즘이 있으며 의도하지 않은 클램프 열림을 방지합니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있으므로 핸들을 다시 잠금 위치로 끌어내릴 수 있으므로 몰드 클로저 및 래칭 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. 이 클램프는 표준 길이보다 25mm 더 긴 후크를 가지고 있으며 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
Destaco 375-RM-25 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 드럼, 뚜껑, 접근 덮개, 도어, 컨테이너 및 선박의 고정, 고정, 조립 및 성형과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 플랜지 및 좁은 플랜지 베이스 장착 스타일로 제공됩니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에서 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-R | 22.1mm | 4.190 " | 10.190 " | ₩ 211,170 | ||
375-RM-50 | 50mm | 4.19 " | 12.1575 " | ₩ 338,492 | ||
375-RM-100 | 100mm | 4.19 " | 14.126 " | ₩ 338,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.