그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 3.44 " |
기본 너비 | 3.13 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.19 " |
전체 길이 | 12.1575 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-375.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
UPC | 7426863321619 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 25.88 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-R | 22.1mm | 4.190 " | 10.190 " | ₩ 211,170 | ||
375-RM-100 | 100mm | 4.19 " | 14.126 " | ₩ 338,492 | ||
375-RM-25 | 25mm | 4.19 " | 11.1732 " | ₩ 338,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.