그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 3.63 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
건설 | 솔리드 클램핑 바는 요구 사항에 맞게 수정 가능 |
처리 | 호라이즌 |
클램프 암 아래 높이 | 1.31 " |
보유 용량 | 1300 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 고체 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 11.13 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-5305.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | TH |
Destaco 5310-B 수평 홀드다운 토글 잠금 클램프는 내구성을 위해 블랙 옥사이드 마감으로 견고한 구조를 갖추고 있습니다. 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 클램프가 맞물리면 레버 핸들이 수직 위치로 밀려납니다. 또한 턱에 스프링이 장착되어 몇 번의 조정 후에도 제자리에 고정됩니다. Destaco 수평 홀드다운 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품으로 구성됩니다. 이 클램프는 특정 애플리케이션에 필요한 고정물을 줄이는 높은 클램핑 능력을 갖추고 있습니다. 작업물의 잦은 움직임을 걱정하지 않고 조치를 취할 수 있습니다. 이 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 연삭, 용접, 조립, 기계 가공 및 금속 가공 응용 분야에 사용됩니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. 이 수평 홀드 다운 토글 클램프에는 작업물의 크기에 따라 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. Destaco 수평 홀드다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 조임력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 이 힘은 링크와 함께 전달되기 때문에 토글을 잠그거나 잠금 해제할 때 힘이 필요하지 않습니다. 강도를 높이고 1300lb의 최대 하중을 처리하기 위해 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있습니다.
A. Destaco 수평 홀드다운 액션 클램프는 수평으로 배치된 핸들을 가지고 있으며 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정시키는 데 적합합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 색상 핸들은 인식 가능한 영역을 나타내는 것을 제외하고는 그러한 의미가 없습니다. 이것은 조작자에게 작동 핸들이 어디에 있고 언제 어디서 핸들을 잡아야 하는지 알려주기 위해 수행됩니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 조이는 힘은 나무 조각에 가해지는 힘의 양입니다. 이것은 작업자가 토글을 닫고 잠글 때 발생합니다. 일반적으로 최대 조임력은 클램프의 총 고정력의 약 80%입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.