그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
클램프 암 길이 | 3.63 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 69도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.31 " |
보유 용량 | 1300 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 고체 |
운동 | 69도 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 11.020 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-5305.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 28.27 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
Destaco 5310-BR 수평 고정 클램프는 제조 시설에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하는 로우 프로파일 디자인이 특징이므로 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 내구성을 보장하기 위해 경화 강철 부싱 및 피벗 핀이 특징입니다. 이 홀드 다운 액션 클램프는 동일한 공작물에서 반복적으로 작업해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 클램핑 작업 내내 중앙 잠금 상태를 유지하는 Toggle Lock Plus 기능이 함께 제공됩니다. 이 토글 클램프는 견고한 바 스타일의 클램핑 암이 있어 작업 내내 공작물을 고정하고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 평평한 금속 표면에 영구적으로 용접할 수 있는 견고한 스타일 베이스가 특징입니다. 탄소강 구조 및 흑색 산화물 마감으로 강도를 확보하고 무거운 하중에서 휘거나 부러지는 것을 방지합니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공, 목공, 클로저 확인, 식품 및 포장 용도에는 권장되지 않습니다. Destaco 5310 시리즈 클램프 플랜지 베이스 U 바 변형으로도 사용 가능 Raptor Supplies.
Destaco 5310-BR 수평 홀드다운 클램프는 다양한 산업 시설의 용접, 고정 장치 점검 및 조립 작업을 위해 설계되었습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공, 목공, 마개 확인, 식품 및 포장 응용 분야에는 권장되지 않습니다.
A. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 금속 가공 및 목공과 같은 다양한 산업 응용 분야에 이상적인 평평한 표면/작업대에 대해 작업물을 고정 상태로 유지하도록 설계되었습니다.
A. Destaco는 또한 다양한 로우 프로파일을 제공합니다. 수평 홀드 다운 클램프 J 후크 스타일 클램핑 암, 로우 프로파일 T 스타일 핸들 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프와 같은 다양한 구성 및 스타일.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 이 수평 홀드다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 견고한 스타일의 클램핑 바가 특징입니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 바를 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, 이 솔리드 베이스 변형 외에도 Destaco는 플랜지 베이스(데스타코 5310 & 데스타코 5310-R) 수평 클램프.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직으로 향하고 수평 토글 클램프의 경우 베이스에 평행하게 배향됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.