ALTRONIX 사이렌 드라이버, 6/12VDC, 페놀/유리 섬유
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ALSD1 | 사이렌 드라이버 6-12 VDC 2 Ch 고전류 | 2.75 " | 1.75 " | ₩ 39,305 | |
B | ALSD2 | 사이렌 드라이버 6-12 VDC 2 Ch 저전류 | 1.75 " | 2.75 " | ₩ 27,667 |
사이렌 드라이버, 6/12VDC, 페놀/유리 섬유
Altronix 사이렌 드라이버는 전류 용량이 제한된 알람 패널과 함께 사용됩니다. 이 사이렌 드라이버는 안정적 또는 옐프 채널 작동을 특징으로 하여 매우 낮은 전류 소모를 소모하면서 높은 출력을 제공합니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 화씨 -13도에서 131도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 사이렌 드라이버는 높은 기계적 강도 및 내식성을 위한 페놀/유리 섬유 구조를 특징으로 하며 다음과 같이 제공됩니다. 길이는 1.75 및 2.75인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 관개 및 스프링클러 타이머
- 난연성 및 아크 플래시 작업복
- 제상 온도 조절기
- 수직 펌프 모터
- 릴레이
- 돌리/달리/운반기/무버
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 토질 테스터
- 주철
- MARATHON MOTORS NEMA 효율, 근접 결합 펌프, 3 상, 방적, C-Face Footed, 견고한베이스
- ENM 아워 미터 3 홀 원형 LCD
- VIBCO SPWT 시리즈, 전기 진동기
- BRADY 5100 시리즈, 번호 라벨
- COXREELS 1175 시리즈 전동 호스 릴
- BATTERY DOCTOR 남성 빠른 연결 해제
- MERSEN FERRAZ Modulostar/Ultrasafe US27 퓨즈 홀더
- APOLLO VALVES 77D-140-01E 시리즈 청동 전체 포트 직접 장착 볼 밸브
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 35 체인