그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 2.12 " |
베이스 길이 | 3.44 " |
기본 너비 | 3.13 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 7500 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.84 " |
전체 길이 | 14.0551 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-385.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 4.67 |
선박 길이 (cm) | 25.7 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
원산지 | US |
데스타코 385 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 베이스에 평행하게 배치된 공작물을 자주 당기거나 닫는 데 이상적입니다. 문과 뚜껑을 닫고 열기 위해 반대쪽 공작물 걸쇠 주위에 수평 U 후크를 배치하는 인체 공학적 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프 핸들에는 사용하기 쉬운 한 손 조작을 위해 특허받은 엄지 제어 레버가 장착되어 있습니다. 평평한 수평 표면/작업물에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지형 기본 장착 스타일이 있습니다. Destaco 385-LM-100 클램프에는 공작물을 더 길게 당기기 위해 표준 U 후크 클램프보다 100mm 더 긴 U 후크가 장착되어 있습니다. 컴팩트한 공간에서 설치 및 작동을 위한 로우 프로파일 핸들이 특징입니다. 이 래치 클램프는 무거운 하중(최대 7500lb)에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 강철 구조로 되어 있습니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 공간 제약이 없는 장소에 설치하기 위한 일반 크기의 손잡이; 클램프의 우발적인 열림을 방지하기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘. -M-25을 제거하거나 끝에 -M-50 또는 -M-100을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 25mm 더 길고 표준 길이보다 50mm 더 큼)로 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호의.
Destaco 385-LM-100 래치 클램프는 뚜껑, 도어, 액세스 커버, 드럼 및 컨테이너와 같은 고정물에서 폐쇄 또는 래칭 작업을 수행하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 소비재, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 성형 및 조립 작업 중에도 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 일반 크기의 핸들이 있는 유사한 수동 클램프 변형을 제공합니다(385-M-100) 공간 제약이 없는 장소에 설치하는 경우. 또한 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 385-SS-M-100 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. Destaco는 표준 길이(385-L), 표준 길이보다 25mm 더 깁니다(385-LM-25) 및 표준 후크 길이(385-LM-50).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 XNUMX차 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다. 이 수동 클램프에는 Destaco Toggle Lock Plus 기능(385-RM-100) 실수로 열리는 것을 방지합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.