유량계
유량계
Dayton 유량계는 액체 또는 가스의 선형, 비선형, 체적 또는 질량 유량을 측정하도록 설계된 디지털 터빈 미터입니다. 디젤 배기 유체 및 물과 함께 사용하기에 이상적인 폴리아미드 구조가 특징입니다. 이 유량계의 디스플레이는 4가지 다른 위치로 회전할 수 있으며 사용자가 쉽게 재보정할 수 있습니다. 3/4 FNPT 및 1 FNPT 연결 크기로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오.
Dayton 유량계는 액체 또는 가스의 선형, 비선형, 체적 또는 질량 유량을 측정하도록 설계된 디지털 터빈 미터입니다. 디젤 배기 유체 및 물과 함께 사용하기에 이상적인 폴리아미드 구조가 특징입니다. 이 유량계의 디스플레이는 4가지 다른 위치로 회전할 수 있으며 사용자가 쉽게 재보정할 수 있습니다. 3/4 FNPT 및 1 FNPT 연결 크기로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오.
액체 유량계
Fill-Rite 800C 및 900 시리즈 기계식 유량계는 연료 라인의 노즐에서 분사되는 총 연료량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 미터는 새로운 판독값을 등록하기 위한 재설정 가능한 구성을 특징으로 하며 최대 +/- 1%의 정확도를 제공할 수 있습니다. 일부 모델(900D 시리즈)에는 기계적 판독으로 인한 시차 오류를 제거하기 위한 디지털 디스플레이가 추가로 장착되어 있습니다. 알루미늄 또는 니켈 도금 알루미늄 하우징으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 800C 및 900 시리즈 기계식 유량계는 연료 라인의 노즐에서 분사되는 총 연료량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 미터는 새로운 판독값을 등록하기 위한 재설정 가능한 구성을 특징으로 하며 최대 +/- 1%의 정확도를 제공할 수 있습니다. 일부 모델(900D 시리즈)에는 기계적 판독으로 인한 시차 오류를 제거하기 위한 디지털 디스플레이가 추가로 장착되어 있습니다. 알루미늄 또는 니켈 도금 알루미늄 하우징으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유량계
유량계, 1 인치
EZ View 유수 유량계
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H629-610-R | ₩517,755 | ||||||
A | H629-616-R | ₩483,245 | ||||||
B | H621-610-R | ₩312,462 | ||||||
B | H621-607-R | ₩312,462 | ||||||
B | H621-604-R | ₩312,462 | ||||||
B | H621-616-R | ₩312,462 | ||||||
A | H629-618-R | ₩517,755 | ||||||
A | H629-607-R | ₩517,755 | ||||||
A | H629-628-R | ₩517,755 | ||||||
A | H629-604-R | ₩483,490 | ||||||
B | H621-628-R | ₩312,462 | ||||||
B | H621-618-R | ₩292,162 | ||||||
C | H628-610-R | ₩486,937 | ||||||
C | H628-607-R | ₩488,845 | ||||||
C | H628-604-R | ₩482,965 | ||||||
C | H628-628-R | ₩486,937 | ||||||
C | H628-618-R | ₩486,937 | ||||||
C | H628-616-R | ₩486,937 | ||||||
D | H615-625-R | ₩1,154,510 | ||||||
D | H615-650-R | ₩1,154,510 | ||||||
D | H615-610-R | ₩1,049,370 | ||||||
D | H615-675-R | ₩1,154,510 | ||||||
E | H624-610-R | ₩436,467 | ||||||
E | H624-604-R | ₩459,497 | ||||||
E | H624-616-R | ₩428,662 |
유량계
DPF 시리즈 차압 유량계
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DPFM200V-PV-50 | ₩1,986,727 | RFQ |
A | DPFM200V-PV-100 | ₩1,986,727 | RFQ |
A | DPFM200V-CP-50 | ₩2,066,909 | RFQ |
B | DPFM050V-CP-10 | ₩1,755,090 | RFQ |
B | DPFM050V-PV-10 | ₩1,514,545 | RFQ |
A | DPFM200V-PV-200 | ₩1,986,727 | RFQ |
A | DPFM200V-CP-200 | ₩2,066,909 | RFQ |
G 시리즈, 정밀 미터
GPI G 시리즈 정밀 측정기는 물, 연료 및 화학 물질을 포함한 액체의 유량을 정확하게 측정합니다. 이 G 시리즈 미터는 농업, 자동차, 석유 및 가스, 제조 및 프로세스 제어 산업에 이상적입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 정밀 미터는 화씨 -100도에서 225도 범위의 온도에서 작동합니다. 1.5인치와 2인치의 피팅 크기로 제공됩니다.
GPI G 시리즈 정밀 측정기는 물, 연료 및 화학 물질을 포함한 액체의 유량을 정확하게 측정합니다. 이 G 시리즈 미터는 농업, 자동차, 석유 및 가스, 제조 및 프로세스 제어 산업에 이상적입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 정밀 미터는 화씨 -100도에서 225도 범위의 온도에서 작동합니다. 1.5인치와 2인치의 피팅 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 유량 범위 | 피팅 스타일 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSCPS-150L | ₩4,713,800 | RFQ | ||||
A | GSCPS-100 | ₩4,361,000 | RFQ | ||||
A | GSCPS-100L | ₩4,361,000 | RFQ | ||||
A | GSCPS-200 | ₩5,207,720 | RFQ | ||||
A | GSCPS-200L | ₩5,207,720 | RFQ |
유량계
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 정확성 | 연결 크기 | 씰 재질 | 폭 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H628-010 | ₩397,740 | |||||||||
B | H601A-010 | ₩732,602 | |||||||||
B | H801A-050 | ₩2,515,975 | |||||||||
C | H613A-005 | ₩727,947 | |||||||||
B | H761A-020 | ₩967,119 | |||||||||
B | H701A-030 | ₩1,022,630 | |||||||||
B | H700A-030 | ₩984,865 | |||||||||
D | H205B-020 | ₩776,982 | |||||||||
D | H705B-030 | ₩1,277,850 | |||||||||
B | H800A-030 | ₩2,517,200 | |||||||||
C | H713A-030 | ₩1,013,040 | |||||||||
B | H600A-002 | ₩732,602 | |||||||||
B | H600A-010 | ₩732,602 | |||||||||
E | H271A-005 | ₩630,735 | |||||||||
B | H201A-005 | ₩625,275 | |||||||||
B | H761A-050 | ₩1,021,790 | |||||||||
B | H600A-015 | ₩744,660 | |||||||||
C | H213A-010 | ₩630,735 | |||||||||
D | H605B-002 | ₩922,985 | |||||||||
C | H613A-010 | ₩732,602 | |||||||||
D | H705B-020 | ₩1,354,377 | |||||||||
E | H671A-100 | ₩732,602 | |||||||||
B | H801A-100 | ₩2,525,652 | |||||||||
D | H755B-010 | ₩1,354,377 | |||||||||
E | H771A-100 | ₩1,085,542 |
유량계
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 크기 | 디스플레이 | 씰 재질 | 온도 | 타입 | 폭 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M25-750-LNPB-TS-GA-XX | ₩728,594 | |||||||||
B | M25-751-PNPB-RA-GA-XX | ₩427,857 | |||||||||
C | M70-100-LNPC-TS-GA-XX | ₩1,256,342 | |||||||||
D | M120-150-LNSF-TS-GA-XX | ₩2,695,700 | |||||||||
E | M170-200-LNSG-TS-GA-XX | ₩4,210,797 | |||||||||
F | M35-751-LNPB-TS-GA-XX | ₩787,290 | |||||||||
G | RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩15,789,480 | |||||||||
F | M35-751-LNPB-RA-GA-XX | ₩780,412 | |||||||||
H | RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩6,173,055 | |||||||||
I | RT-1000-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩22,093,032 | |||||||||
A | M25-625-LNPA-RA-GA-XX | ₩567,962 | |||||||||
J | RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩4,179,962 | |||||||||
C | M70-100-LNPC-RA-GA-XX | ₩1,367,502 | |||||||||
K | M120-150-LNSF-RA-GA-XX | ₩3,223,132 | |||||||||
K | M170-200-LNSG-RA-GA-XX | ₩3,793,527 |
차압계
유량계
스타일 | 모델 | 폭 | 연결 크기 | 유량 범위 | 파이프 크기 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B110-375-1 / 2 | ₩1,895,197 | |||||||||
A | B110-500-1 / 2 | ₩1,965,075 | |||||||||
A | B110-750-1 / 2 | ₩1,788,797 | |||||||||
A | B110 - 375 | ₩1,876,962 | |||||||||
A | B110 - 500 | ₩1,790,495 | |||||||||
A | B110 - 750 | ₩1,838,830 | |||||||||
B | B110 - 875 | ₩1,820,700 | |||||||||
B | B111 - 110 | ₩1,428,577 | |||||||||
C | B111 - 115 | ₩2,089,114 | |||||||||
D | B111 - 121 | ₩2,280,267 | |||||||||
E | B111 - 120 | ₩3,455,252 | |||||||||
F | B132 - 150 | ₩3,430,752 | |||||||||
F | B132 - 200 | ₩3,383,029 | |||||||||
F | B132 - 100 | ₩3,237,920 | |||||||||
G | B133 - 300 | ₩5,249,510 |
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H601A-015-TK | ₩1,903,632 | |||
A | H701A-030-TK | ₩2,172,677 |
유량계
흐름 스위치
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H601A-005-F1 | ₩1,674,925 | ||
B | H605B-005-F1 | ₩1,823,027 |
유량 표시기
스타일 | 모델 | 폭 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFI 155420 | ₩214,690 | |||||||||
A | RFI 155480 | ₩182,385 | |||||||||
B | RFI 180392 | ₩474,862 | |||||||||
B | RFI 181681 | ₩531,492 | |||||||||
B | RFI 142542 | ₩485,800 | |||||||||
B | RFI 142541 | ₩467,425 |
유량 모니터
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 정확성 | 연결 크기 | 폭 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFO 155421 | ₩366,695 | |||||||||
A | RFO 155481 | ₩369,127 | |||||||||
B | RFO 194762 | ₩696,885 | |||||||||
B | RFO 156262 | ₩662,952 | |||||||||
B | RFO 156261 | ₩664,055 | |||||||||
B | RFO 194761 | ₩680,540 |
유량계, 2 인치
유량계 조절기, 580 입구, 5/8 18 F RH 출구, 유량계 조절기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22-30-580 | CT3GKU | ₩ 603,172 |
고순도 가스 조절기, 단일 스테이지, CGA 350 입구, 1/4인치 NPT M 출구, 15 PSIg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
110-0506 | CU3BVP | ₩ 745,535 |
고순도 가스 조절기, 단일 스테이지, CGA 346 입구, 1/4인치 튜브 출구, 50 PSIg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
611-03050000 | CU3BVN | ₩ 1,332,607 |
유량계
유량계는 파이프를 통해 흐르는 액체, 증기 또는 가스의 유량을 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 체적 유량계를 제공합니다. 오소리, 헤들 랜드, 데이튼 (Dayton), Fill-Rite 및 GPI. 이 유량계는 항공 우주 산업에서 정밀한 서보 밸브 개발에 사용됩니다. 헤들랜드 유량계는 알루미늄 / 황동 / 폴리 설폰 / 라델 (R) / 스테인레스 스틸로 제작 된 하우징을 갖추고있어 높은 연성, 열 안정성 및 UV 방사에 대한 저항성을 보장합니다. 마모 및 오존 방사선으로부터 보호하기 위해 Buna-N / Viton 씰이 장착되어 있습니다. 이 유량계는 각각 최대 화씨 400 도와 5000psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. 필라이트 유량계는 읽기 쉬운 기계식 / 디지털 디스플레이로 설계되어 유체 흐름을 측정하는 동안 최대 +/- 125 %의 정확도를 제공합니다. 이 유량계는 최대 50 SSU의 점도를 제공하며 최대 150 ° F의 온도까지 작동 할 수 있습니다. 이러한 유량계는 NPT 및 FNPT 연결 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 가스켓
- 글루/에폭시
- 공압 모터
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 페인트 셰이커 액세서리
- 가을 구조 장치
- 수동 모터 보호기
- 진동 센서
- UNGER 물 공급 극 키트
- BRADY 화학 라벨, 아세토니트릴
- VERMONT AMERICAN 육각 다이 탄소강 오른손
- ENDOT 파이프 플라스틱 1 인치
- AME INTERNATIONAL 타이어 분리 도구
- GRAINGER 리드 및 와이어 씰
- INSIZE 기계식 마이크로미터 헤드
- LW SCIENTIFIC 드라이 배스
- MAKITA 무선 컷아웃 도구
- AMETEK LAMB 재설계 브러시 모터, 7.2 프레임 크기, 주변 장치, 3단계