그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 알루미늄 오일 테스트 키트 |
연결 크기 | 1/2FNPT |
흐름 재료 | 석유 유체 |
유량 범위 | 1 ~ 15gpm |
유량 범위 @ GPM / LPM | 1에서 15 / 4에서 56 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 3500의 PSI |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 155.00 |
압력 강하-50 % 유량 (PSI) | 39.00 |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
H701A-030-TK | 3/4FNPT | 3 ~ 30gpm | ₩ 2,172,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.