DYNAQUIP CONTROLS EHG 시리즈 전기 작동식 밸브
필터
주변 온도. 범위: -40도 ~ 150도 F , 볼 재질: 크롬 도금 황동 , 볼 밸브 제품 그룹: 구동 , 바디 스타일: 2- 방법 , 연결: FNPT , 연결 타입: FNPT x FNPT , 맥스. 압력: 600psi CWP , 마운트: 직접 / 통합 , 볼트 구멍 수: 4 , 포트 수: 2 , 포트: 가득 찬 , 인감 재질: 바이 턴 , 시트 재질: RTFE , 줄기 재료: 니켈 도금 황동 , 줄기 유형: 분출 증거 , 온도. 범위: -20도 ~ 370도 F , 밸브 구조: 2- 조각
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EHG24ATE20 | 무연 황동 | 3 / 4 " | 115-120 VAC | ₩ 951,737 | |
A | EHG23ATE20H | 무연 황동 | 1 / 2 " | 12VAC/VDC, 24VAC/VDC | ₩ 1,023,382 | |
A | EHG26ATE25H | 무연 황동 | 1.25 " | 12VAC/VDC, 24VAC/VDC | ₩ 1,234,082 | |
A | EHG25ATE20 | 무연 황동 | 1" | 115-120 VAC | ₩ 1,028,335 | |
A | EHG24ATE20H | 무연 황동 | 3 / 4 " | 12VAC/VDC, 24VAC/VDC | ₩ 1,090,880 | |
A | EHG23ATE20 | 무연 황동 | 1 / 2 " | 115-120 VAC | ₩ 841,294 | |
A | EHG25ATE20H | 무연 황동 | 1" | 12VAC/VDC, 24VAC/VDC | ₩ 1,186,657 | |
A | EHG27ATE25 | 낮은 납 황동 | 1.5 " | 115-120VAC, 60Hz | ₩ 1,365,455 | |
A | EHG26ATE25 | 낮은 납 황동 | 1.25 " | 115-120VAC, 60Hz | ₩ 1,181,180 | |
A | EHG27ATE25H | 낮은 납 황동 | 1.5 " | 24VAC, 12VAC, 24VDC, 12VDC | ₩ 1,490,772 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 케이블 타이 키트
- 루페
- 독립형 샤워 장 및 문
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 펀치/끌/핸드드릴
- 윤활유 보관 및 분배
- 덕트 팬 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- REESE 정비사 서비스 잭
- DAYTON 부스터 펌프 플랜지 키트, 1-1/4인치 NPT
- THYSSENKRUPP MATERIALS 로드 구리 110
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 밀폐형 사전 배선 릴레이, 20 A
- COOPER B-LINE B42 스트럿 채널
- MARTIN SPROCKET 2012 테이퍼 부싱
- Arrow Pneumatics 밸브 키트
- IIG 파이프 피팅 단열재
- PANDUIT 키트
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기