플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DYNAQUIP 제어 EHG26ATE25H 볼 밸브 전자식 1-1/4인치 Fnpt | AG6TYU 46Z630

DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25H 볼 밸브 전자식 1-1 / 4 인치 Fnpt

재고 있음 있음
항목: AG6TYU 모델: EHG26ATE25H크로스 참조: 46Z630

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,335,075 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목선택된. 작동 식 볼 밸브
주변 온도. 범위-40도 ~ 150도 F
볼 재질크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹구동
본체 재질무연 황동
바디 스타일2- 방법
연결FNPT
연결 유형FNPT x FNPT
최대. 압력600psi CWP
직접 / 통합
볼트 구멍 수4
포트 수2
파이프 크기1.25 "
포트가득 찬
정격600psi WCP
씰 재질바이 턴
시트 재질RTFE
줄기 재질니켈 도금 황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-20도 ~ 370도 F
밸브 구조2- 조각
전압12VAC/VDC, 24VAC/VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.43
선박 높이 (cm)14.73
선박 길이 (cm)30.73
선박 폭 (cm)28.96
HS 코드8481809020

제품 변형

프로덕트모델본체 재질파이프 크기전압가격
DYNAQUIP 컨트롤 EHG26ATE25 볼 밸브 전자식 1-1/4인치 Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25낮은 납 황동1.25 "115-120VAC, 60Hz₩ 1,277,850
DYNAQUIP 컨트롤 EHG27ATE25 볼 밸브 전자식 1-1/2인치 Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25낮은 납 황동1.5 "115-120VAC, 60Hz₩ 1,477,192
DYNAQUIP 컨트롤 EHG27ATE25H 볼 밸브 전자식 1-1/2인치 Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25H낮은 납 황동1.5 "24VAC, 12VAC, 24VDC, 12VDC₩ 1,612,765
DYNAQUIP 컨트롤 EHG23ATE20 볼 밸브 전자식 1/2인치 Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20무연 황동1 / 2 "115-120 VAC₩ 910,157
DYNAQUIP 컨트롤 EHG24ATE20 볼 밸브 전자식 3/4인치 Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20무연 황동3 / 4 "115-120 VAC₩ 1,029,630
DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20 볼 밸브 전자식 1인치 Fnpt | AG6타입 46Z624 EHG25ATE20무연 황동1"115-120 VAC₩ 1,112,492
DYNAQUIP 컨트롤 EHG23ATE20H 볼 밸브 전자식 1/2인치 Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20H무연 황동1 / 2 "12VAC/VDC, 24VAC/VDC₩ 1,107,137

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25H 볼 밸브 전자식 1-1 / 4 인치 Fnpt
₩ 1,335,075 /단위