DYNAQUIP CONTROLS

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 전기 및 공압 액추에이터, 자동 볼 밸브, 전자 액추에이터 컨트롤, 수동 볼 및 버터플라이 밸브가 포함됩니다. DynaQuip 전자 작동 볼 밸브 폐수 라인, 도금 시스템, 폐기물 제어, 기계 냉각 및 여과 시스템의 유체 제어를 위해 설계되었습니다. 이 전자 밸브는 반응 유체 및 증기로부터 보호하기 위한 크롬 도금 황동/CF8M 스테인리스 스틸 볼이 있는 스테인리스 스틸/황동 구조와 정밀한 유량 조절을 위한 전자 모터 제어가 특징입니다. 브랜드의 탄소강 인라인 볼 밸브 마모성 유체로부터 보호하기 위한 인산염 코팅 표면과 누출 방지 작동을 위한 RTFE 시트 및 씰이 있는 탄소강 구조가 특징입니다. 과도한 내부 압력으로 인한 폭발을 방지하기 위한 폭발 방지 스템과 사용자 편의를 위해 잡기 쉬운 레버형 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 볼 밸브는 1, 1/2, 1/4, 3/4 및 3/8인치 파이프 크기 옵션으로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

DynaQuip Controls 부품 번호는 종종 다양한 Banjo, Plast-O-Matic, Spear Valves 및 Apollo 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 DynaQuip Controls 장비를 찾고 있다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.

배송

이 DynaQuip 제어 장비는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물에 적합합니다.

Dynaquip 컨트롤 정보

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 전기 및 공압 액추에이터, 자동 볼 밸브, 전자 액추에이터 컨트롤, 수동 볼 및 버터플라이 밸브가 포함됩니다. DynaQuip 전자 작동 볼 밸브 폐수 라인, 도금 시스템, 폐기물 제어, 기계 냉각 및 여과 시스템의 유체 제어를 위해 설계되었습니다. 이 전자 밸브는 반응 유체 및 증기로부터 보호하기 위한 크롬 도금 황동/CF8M 스테인리스 스틸 볼이 있는 스테인리스 스틸/황동 구조와 정밀한 유량 조절을 위한 전자 모터 제어가 특징입니다. 브랜드의 탄소강 인라인 볼 밸브 마모성 유체로부터 보호하기 위한 인산염 코팅 표면과 누출 방지 작동을 위한 RTFE 시트 및 씰이 있는 탄소강 구조가 특징입니다. 과도한 내부 압력으로 인한 폭발을 방지하기 위한 폭발 방지 스템과 사용자 편의를 위해 잡기 쉬운 레버형 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 볼 밸브는 1, 1/2, 1/4, 3/4 및 3/8인치 파이프 크기 옵션으로 제공됩니다.

주요 상품명

WaterCop 자동 물 차단 시스템

WaterCop 자동 물 차단 시스템

WaterCop 자동 급수 차단 시스템은 누수 또는 홍수를 감지하고 손상을 방지하기 위해 자동으로 급수를 차단하기 위해 건물에 설치할 수 있는 자동 급수 차단 밸브입니다.

DRAINMASTER 시간 초과 자동 배수 밸브

DRAINMASTER 시간 초과 자동 배수 밸브

DRAINMASTER 시간 자동 배수 밸브는 미리 설정된 간격으로 압축 공기 시스템에서 응축수를 자동으로 제거합니다. 장비 손상을 방지하고 전반적인 시스템 효율성을 향상시킵니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

DynaQuip Controls 전자 작동 볼 밸브를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

  • 손상이나 마모가 있는지 밸브와 액추에이터를 정기적으로 검사하십시오.
  • 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 밸브와 액추에이터를 정기적으로 청소하십시오.
  • 필요에 따라 마모되거나 손상된 부품을 교체하십시오.
  • 적절한 기능을 보장하기 위해 밸브의 위치를 ​​정기적으로 확인하십시오.
  • 밸브를 주기적으로 테스트하여 제대로 열리고 닫히는지 확인하십시오.

DynaQuip 솔레노이드 공기 제어 밸브란 무엇입니까?

브랜드의 솔레노이드 공기 제어 밸브는 솔레노이드를 사용하여 압축 공기의 흐름을 제어하는 ​​자동 밸브입니다. 이 밸브는 자동차, 포장 및 식품 가공 산업에서 일반적으로 사용됩니다.

DynaQuip 시간 초과 전기 자동 배수 밸브를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

주요 이점으로는 유지 보수 비용 감소, 효율성 증가, 공기 품질 개선 및 장비 손상 위험 감소가 있습니다.