BLANCETT B133-300 유량계 터빈 600 Gpm 3 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | 독서의 1 % |
상공 회의소 자료 | CD4MCU 스테인레스 스틸 |
연결 크기 | 3 웨이퍼 |
형 | 3 "웨이퍼 |
흐름 재료 | 물 및 저점도 유체 |
유량 범위 | 60 ~ 600gpm |
파이프 크기 | 3" |
최대 GPM. | 600 |
높이 | 5" |
주택 자재 | 316L 스테인레스 스틸 |
길이 | 4.25 " |
최대. 압력 | 플랜지 유형 기준 |
최대 온도 | 350 F |
최대 점도 | 400 년 SSU |
산출 | 진동수 |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 10 |
갤런 당 펄스 | 57 |
샤프트 재질 | 텅스텐 카바이드 |
온도 | 350도 F |
타입 | 터빈 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 6.21 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 연결 크기 | 유량 범위 | 파이프 크기 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | .6 ~ 3 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 3" | 5000의 PSI | ₩ 1,705,427 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | .75 ~ 7.5 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 3" | 5000의 PSI | ₩ 1,768,987 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | 2 ~ 15gpm | 1 / 2 " | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 3" | 5000의 PSI | ₩ 1,608,670 | |
B110 - 375 | 1.88 " | MNPT 1 개 | .6 ~ 3 gpm | 1" | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 4" | 5000의 PSI | ₩ 1,688,837 | |
B110 - 500 | 1.88 " | MNPT 1 개 | .75 ~ 7.5 gpm | 1" | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 4" | 5000의 PSI | ₩ 1,608,670 | |
B110 - 750 | 1.88 " | MNPT 1 개 | 2 ~ 15gpm | 1" | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 4" | 5000의 PSI | ₩ 1,652,910 | |
B110 - 875 | 1.88 " | MNPT 1 개 | 3 ~ 30gpm | 1" | 3" | 316 스테인레스 스틸 | 4" | 5000의 PSI | ₩ 1,636,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.