CRYDOM 솔리드 스테이트 계전기
스타일 | 모델 | 상 | A | 케이스 색상 | 스위치 유형 | 전압 출력 | 손가락 안전 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2475 | - | 75 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 179,392 | |
B | EL240A10R24 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 81,042 | |
B | EL240A2005 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 81,042 | |
C | 크라2420 | 1 | 20 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 가능 | 90-280 VAC | DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 | ₩ 169,697 | |
B | EL240A1024 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 72,030 | |
D | A2490 | 1 | 90 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 223,422 | |
A | D2410 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 110,810 | |
B | EL240A2024 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 81,042 | |
E | EL100D0524 | 1 | 20 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 83,422 | |
A | D245010 | 1 | 50 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 125,842 | |
A | D2490 | 1 | 90 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 215,757 | |
F | EZ240D18 | 1 | 18 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-15 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 98,542 | |
E | EL100D1005 | 1 | 20 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 87,727 | |
B | EL240A20R24 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 79,485 | |
D | A2450E | 1 | 50 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 18-36 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 131,512 | |
B | EL240A10R05 | 1 | 5 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 78,925 | |
C | 크라2430 | 1 | 30 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 가능 | 90-280 VAC | DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 | ₩ 180,127 | |
E | EL100D1024 | 1 | 20 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 86,380 | |
E | EL100D0505 | 1 | 20 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 85,977 | |
B | EL240A20R05 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 79,485 | |
B | EL240A1005 | 1 | 5 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 70,402 | |
D | A2425 | 1 | 25 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 116,707 | |
F | EZE240D18 | 1 | - | 검정 | SCR | AC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 95,007 | |
A | D2450 | 1 | 50 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 135,117 | |
A | D249010 | 1 | 90 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 217,122 | |
G | D1D40 | 3 | - | 검정 | MOSFET | DC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 208,425 | |
H | DRD24D06 | 3 | 6 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 가능 | 4-32 VDC | DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 | ₩ 177,502 | |
I | B53TP25C10 | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 459,130 | |
I | B53TP50C | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 515,217 | |
I | C53TP50CH10 | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 506,170 | |
I | C53TP25CH | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 459,130 | |
I | B53TP50CH10 | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 550,025 | |
G | D1D20 | 3 | - | 검정 | SCR | DC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 167,895 | |
J | D06D80 | 3 | - | 검정 | MOSFET | DC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 284,427 | |
I | B53TP25C | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 451,832 | |
G | D1D12 | 3 | - | 검정 | MOSFET | DC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 151,952 | |
I | B53TP25CH10 | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 471,730 | |
I | B53TP50CH | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 522,725 | |
I | C53TP25C10 | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 459,130 | |
I | C53TP50CH | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 499,817 | |
A | D2425 | 3 | 25 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 98,945 | |
D | A2425E | 3 | 25 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 18-36 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 114,922 | |
A | D242510 | 3 | 25 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 108,552 | |
J | D06D60 | 3 | - | 검정 | MOSFET | DC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 255,079 | |
I | B53TP25CH | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 468,562 | |
I | B53TP50C10 | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 90-140 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 504,997 | |
K | A53TP50D10 | 3 | 50 | 검정 | SCR | 48-530 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 503,212 | |
D | A2450 | 3 | 50 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 127,872 | |
A | D2450B | 3 | - | 검정 | SCR | AC | 아니 | DC | 무 접점 계전기 | ₩ 144,620 | |
K | A53TP50D | 3 | 50 | 검정 | SCR | 48-530 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 483,192 | |
I | C53TP25CH10 | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 471,730 | |
I | C53TP50C | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 481,005 | |
I | C53TP50C10 | 3 | 50 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 493,587 | |
A | D2425B | 3 | 25 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 3-32 VDC | 솔리드 스테이트 릴레이, 닫힘 | ₩ 129,727 | |
I | C53TP25C | 3 | 25 | 회색 | SCR | 48-530 VAC | 가능 | 180-260 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 444,955 | |
D | A2410 | 3 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 109,514 | |
H | DRD24D06R | 3 | 6 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 가능 | 4-32 VDC | DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 | ₩ 176,785 | |
D | A2475 | 하나의 | 75 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 90-280 VAC | 무 접점 계전기 | ₩ 186,217 |
무 접점 계전기
Crydom 솔리드 스테이트 계전기는 교류 전원 시스템에서 전기 에너지의 흐름을 제어합니다. 이 계전기는 선택적 초저 입력 전류 인출을 특징으로 하여 유지 관리가 필요 없는 내구성을 제공할 뿐만 아니라 온도 정확도를 지원합니다. 애플리케이션의 제어 회로와 부하 회로 사이에 전기적 절연을 제공합니다. 이 솔리드 스테이트 계전기는 전기적 잡음을 최소화하고 열악한 환경에 이상적인 충격 및 진동 방지 구조로 제공됩니다. 그들은 외부 과전압 보호의 필요성을 제거하는 선택적 내부 TVS와 함께 제공됩니다. 단상 및 XNUMX상 모델로 제공되는 다양한 Crydom 무접점 계전기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조정 가능한 렌치
- 미그 용접기
- 인덱서 블 엔드 밀
- 보일러 공급 밸브
- 반도체 테스터
- 펀치/끌/핸드드릴
- A / C 냉동
- 도르래 및 풀리
- 도크 장비
- DC 모터
- WEILER 6 "Dia. 와이어 휠 브러시, 9000 최대 RPM
- COTTERMAN 트랙 섹션
- MADISON 스테인리스 강 단일 포인트 액체 레벨 스위치
- DIXON FKM 개스킷
- MJ MAY 롤 스톡, 5피트 X 6인치
- EDWARDS SIGNALING 101 시리즈 계속 켜져 있는 할로겐
- WATTS 가스켓
- VOLLRATH 스팀 테이블 팬 운반
- BROWNING 358 시리즈 5V 그립밴드 벨트
- BROWNING 완성된 보어 슬리브 커플링