플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CRYDOM A2450E 솔리드 스테이트 릴레이 입력 VAC 출력 VAC | AF6NXH 1DTH7

CRYDOM A2450E 솔리드 스테이트 릴레이 입력 VAC 출력 VAC

재고 있음 있음
항목: AF6NXH 모델: A2450E교차 참조: 1DTH7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 127,715 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목무 접점 계전기
A50
케이스 색상검정
손가락 안전아니
입력 전압18-36 VAC
맥스. 입력 볼트36
맥스. 출력 암페어50
맥스. 출력 볼트280
맥스. 방열판이있는 출력 (A)50
최소 입력 볼트18
최소 출력 볼트24
설치표면
1
스위치 유형SCR
켜짐제로 크로스
전압 출력24-280 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드8536490080

제품 변형

프로덕트모델A케이스 색상스위치 유형전압 출력손가락 안전입력 전압항목가격
CRYDOM EL240A1005 솔리드 스테이트 계전기 100VAC 5A 제로 크로스 | AF6GBU 13V356 EL240A100515검정SCR3-100 VAC아니4-8 VDC무 접점 계전기₩ 70,262
CRYDOM EL240A10R05 솔리드 스테이트 계전기 100VAC 5A 제로 크로스 | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515검정SCR3-100 VAC아니21-27 VDC무 접점 계전기₩ 73,062
CRYDOM EL240A1024 솔리드 스테이트 계전기 100VAC 10A 제로 크로스 | AF6GBW 13V358 EL240A1024110검정SCR3-100 VAC아니4-8 VDC무 접점 계전기₩ 49,297
CRYDOM EL240A10R24 솔리드 스테이트 계전기 100VAC 10A 제로 크로스 | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110검정SCR3-100 VAC아니21-27 VDC무 접점 계전기₩ 76,755
CRYDOM EL240A2005 솔리드 스테이트 계전기 280VAC 10A 제로 크로스 | AF6GBY 13V360 EL240A2005110검정SCR24-280 VAC아니4-8 VDC무 접점 계전기₩ 76,720
CRYDOM EL240A20R05 솔리드 스테이트 계전기 280VAC 10A 제로 크로스 | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110검정SCR24-280 VAC아니21-27 VDC무 접점 계전기₩ 78,487
CRYDOM EL240A2024 솔리드 스테이트 계전기 280VAC 10A 무작위 | AF6GCA 13V362 EL240A2024110검정SCR24-280 VAC아니4-8 VDC무 접점 계전기₩ 74,357

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CRYDOM A2450E 솔리드 스테이트 릴레이 입력 VAC 출력 VAC
₩ 127,715 /단위