균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 669,785 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
싱크 배수 펌프 시스템
HP
1/8
현재 입력
2.2
최대 머리
11 '
출구 Dia.
1"
제품 데이터 시트
하르텔-lta-1.pdf
펌프 본체 재질
ABS
펌프 RPM
1670
전압
115V
제품 세부 사항 :
Hartell LTA-1 싱크대 배수 펌프 시스템은 세탁 트레이 욕조에 직접 연결되는 독립형 장치입니다. 젖은 바 싱크대, 간이 주방, 유틸리티 및 세탁 트레이 싱크대에서 물을 배출하는 데 사용됩니다. 이 펌프에는 물이 욕조에 들어갈 때 펌프를 켜는 압력 활성화 스위치가 포함되어 있습니다.
특징:
Hartell LTA-1 싱크대 배수 펌프 시스템을 사용하면 싱크 설치 시 콘크리트를 깨뜨리지 않고 배수할 수 있습니다.
트랩이나 입구 배관이 필요하지 않으며 싱크 테일피스에 직접 장착됩니다.
이 펌프 시스템에는 충격, 부식 및 내화학성을 위한 ABS 플라스틱 하우징이 있습니다.
최대 11피트의 리프트를 생성하는 프로필렌 임펠러가 있는 전기 모터가 특징입니다.
호환 액세서리:
PTFE 스레드 밀봉 테이프: 이 펌프 시스템은 연결 지점에서 방수 밀봉을 생성하기 위해 1인치 너비의 테이프가 필요합니다.