싱크 펌프 시스템
싱크 배수 펌프 시스템
싱크 배수 펌프 시스템
배수 펌프, 9 A, 폴리 프로필렌, 다이어프램 스위치, 1 / 6-4 / 10 HP
싱크 배수 펌프 시스템
Dayton 싱크대 배수 펌프 시스템은 싱크대, 욕조 및 세탁기에서 폐수를 배출하는 데 사용됩니다. 중력 시스템이 작동하지 않는 장소에 이상적입니다. 이 펌프는 배수할 지역 근처에 잘 연결되어 있으며 유역이 가득 차면 자동 유역 배수가 가능합니다. 3.1, 4.1 및 4.9A 정격 전류로 제공되는 다양한 싱크 배수 펌프 시스템 중에서 선택하십시오.
Dayton 싱크대 배수 펌프 시스템은 싱크대, 욕조 및 세탁기에서 폐수를 배출하는 데 사용됩니다. 중력 시스템이 작동하지 않는 장소에 이상적입니다. 이 펌프는 배수할 지역 근처에 잘 연결되어 있으며 유역이 가득 차면 자동 유역 배수가 가능합니다. 3.1, 4.1 및 4.9A 정격 전류로 제공되는 다양한 싱크 배수 펌프 시스템 중에서 선택하십시오.
싱크 펌프 시스템 1/6 Hp 115v 5a 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505055 | AC6WLC | ₩ 917,052 |
싱크 배수 펌프 시스템, 1/3 Hp Hp, 4A, 51 Gpm 유량, 110V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FPZS33LTS | CP6BZR | ₩ 638,487 |
싱크 배수 펌프 시스템, 115V, 5.6A, 16.5피트 최대 헤드, 폴리프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LTS-1 | CF3QEF | ₩ 857,970 | 자세히 |
언더 싱크 펌프 패키지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14942736 | BP7NED | ₩ 518,391 | 자세히 |
싱크 배수 펌프 시스템, 115V, 2.2A, 11피트 최대 헤드, 폴리프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LTA-1 | CF3QEG | ₩ 669,785 | 자세히 |
싱크 배수 펌프 시스템, 115V, 5A, 12피트 최대 헤드, 폴리프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LTP-1 | CF3QEE | ₩ 735,916 | 자세히 |
싱크 펌프 시스템
싱크 펌프 시스템은 적절한 하수 시스템이없는 위치에서 폐수를 배수하는 데 사용됩니다. 싱크대, 욕조 및 세탁기는 물론 하수도 아래의 지하실 배수에 이상적입니다. Raptor Supplies 다양한 싱크 펌프 시스템을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 리버티 펌프, 작은 거인과 Zoeller. 이 배수 펌프는 61GPM의 최대 유속으로 폐수를 배수하기 위해 프로필렌/나일론/와류/스테인리스 스틸/플라스틱 구성 임펠러가 있는 전기 모터를 특징으로 합니다. 선택된 모델은 가득 찬 수조의 자동 배수를 위한 다이어프램 스위치(압력에 의해 활성화됨)를 제공하며 수조, 파이프 및 펌프와 함께 제공됩니다. 3.1~9.6A 범위의 정격 전류로 제공되는 다양한 싱크 펌프 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 공기압 도구
- 공기압 시스템 구성품
- 풀러 및 분리기
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 콘크리트 테스트
- 거는 저울
- 솔리드 보링 바
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 식사 배달 카트 액세서리
- 진동 포장 장비 액세서리
- GEORG FISCHER 감속기 부싱
- RUB VALVES S.84 EN331 스프링 리턴 시리즈, 볼 밸브
- SHUR-LINE 내부 및 외부 패드
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/16-18 Unef
- AMERICAN TORCH TIP 스냅 온 부츠
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치
- MORSE DRUM 오 - 링
- SMC VALVES 시리즈 압력 스위치인가
- WIDIA 일반 드릴링용 인덱서블 드릴 비트
- MILWAUKEE 스크루 드라이버