EATON EDC 시리즈 전류 감시 DC 전류 센서
Eaton EDC 시리즈 CurrentWatch DC 센서는 홀 효과 센서와 신호 컨디셔너를 단일 소형 패키지로 구성하여 DC 애플리케이션에 사용합니다. 단상 및 XNUMX상 전기 시스템의 션트 트립 차단기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ECSD224SC | ₩ 677,460 | RFQ
|
B | ECSD112SC | ₩ 653,408 | RFQ
|
C | EDC410SPY1 | ₩ 1,495,228 | RFQ
|
D | EDC3420SP | ₩ 1,126,440 | RFQ
|
E | EDC305SP | ₩ 1,006,180 | RFQ
|
E | EDC210SP | ₩ 1,006,180 | RFQ
|
B | ECSD212SC | ₩ 677,460 | RFQ
|
B | ECSD124SC | ₩ 653,408 | RFQ
|
E | EDC2420SP | ₩ 1,126,440 | RFQ
|
F | EDC1420SC | ₩ 1,126,440 | RFQ
|
E | EDC205SP | ₩ 1,006,180 | RFQ
|
G | EDC4420SP | ₩ 1,126,440 | RFQ
|
E | EDC410SP | ₩ 1,006,180 | RFQ
|
H | EDCB400SP | ₩ 1,495,228 | RFQ
|
E | EDC405SP | ₩ 1,006,180 | RFQ
|
H | EDCB100SP | ₩ 1,495,228 | RFQ
|
E | EDC310SP | ₩ 1,006,180 | RFQ
|
H | EDCB300SP | ₩ 1,495,228 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 전류가 도체를 통해 흐르면 주변에 자기장이 생성됩니다.
- 홀 효과 센서는 이 자기장을 감지하여 비례 전압 신호로 변환합니다.
- 그런 다음 이 전압 신호는 센서의 내부 전자 장치에서 처리되어 도체를 통해 흐르는 DC에 비례하는 출력 신호를 생성합니다.
특징
- Eaton EDC 시리즈 CurrentWatch DC 센서는 세 가지 설정점(5, 10 또는 30mA)으로 조정할 수 있습니다.
- 접지 결함으로부터 사람과 장비를 보호합니다.
- 이 EDC 시리즈 CurrentWatch 전류 센서는 빠르고 쉬운 설치를 설명하는 스플릿 코어 설계를 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- UL
- cUL
- RoHS 준수
자주하는 질문
이 센서의 응답 시간은 얼마입니까?
Eaton EDC 시리즈 CurrentWatch DC 센서의 응답 시간은 160밀리초입니다.
이 스위치를 연결하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 최대 14AWG 구리선을 사용하여 센서를 연결, 제어 또는 모니터링할 수 있습니다.
이 스위치는 화재 발생을 견딜 수 있습니까?
그들은 화재 발생을 처리하기 위해 UL 94 V0 가연성 등급 하우징을 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기베이스 보드 히터 액세서리
- 창 및 도어 씰
- 고온 리드선
- 알루미늄 처리 된 앞치마
- 실험실 공기 압축기
- 작업대
- 호이스트 및 트롤리
- 배수 설비 세척
- 감속기
- 특수 팬 및 액세서리
- DIXON L606 Watts Frl Std. 윤활유
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 10인치, 빨간색
- TENNSCO LSTD 시리즈 교체 도어
- ANVIL 엑스트라 헤비 탭 불 플러그
- MARTIN SPROCKET 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 경화 치아, 50 체인 번호에 지루함
- KERN AND SOHN OZB-H 시리즈 현미경 홀더
- WESTWARD 레인 커버
- FANTECH 5ACC 시리즈 그리스 수집기