PlenumPlus 응축수 펌프
PlenumPlus 상용 등급 응축수 펌프는 대형 저장소 및 화재 시 과도한 열이나 연기를 방지하는 안전 기능으로 견고한 설계와 높은 펌핑 성능을 제공합니다. 개별 플레넘 애플리케이션을 위해 적용하기 쉬운 표준 패키지로 제공됩니다.
Ingersoll Rand의 자회사인 Hartell은 편안하고 지속 가능한 환경을 조성하여 효율성과 품질을 개선하기 위한 HVAC, 냉장 및 배관 제품을 제조합니다. 성능을 보장하기 위해 ISO, ABS, ATEX, API 6A 및 17D, NACE MR0175, CE 등과 같은 다양한 국제 표준에 대한 인증을 받았습니다. Hartell 제품 카탈로그에는 응축수, 냉각, 저수조 및 폐수 배수 펌프와 안전 스위치 등과 같은 액세서리가 포함됩니다. 상세 보기
우수한 공조 품질 및 성능을 유지하면서 안전한 작동을 위해 HVAC 애플리케이션에 많은 양의 물을 공급합니다. 재사용 또는 배수를 위해 HVAC 시스템에서 응축수를 배출할 수도 있습니다.
냉동 및 HVAC 시스템의 응축으로 생성된 온수 및 액체를 수집하고 재사용하는 데 사용되는 원심 펌프. 폴리프로필렌 건축 또는 플레넘 디자인이 있으십시오.
상업용 제빙 장비를 설치하여 물을 공급하고 얼음을 지속적으로 공급합니다. 제빙기에서 배출되는 응축수를 재사용할 수도 있습니다.
하수 배수 펌프는 싱크 아래에 설치하여 중력 배수로 배수할 수 없는 세탁 트레이, 다용도 싱크대, 젖은 막대, 에어컨 장비 및 간이 주방에서 나오는 폐수를 배수합니다.
Hartell 펌프는 HVAC, 냉동 및 폐수 처리 응용 분야에 적합합니다. 부패하기 쉬운 품목을 운송 및 보호하고 산업 생산성 및 효율성을 높이는 데 이상적입니다. Hartell 응축수 회수 펌프 배출 또는 재사용을 위해 수집 지점에서 기존 시스템/보일러/증발기 코일의 응축수를 자동으로 수집하는 데 사용됩니다. Hartell KL-1DG 응축수 펌프 에어컨 증발기 코일 또는 가스 응축로에서 응축수를 수집 및 자동 제거하기 위해 제한된 설치 공간이 있는 플리넘 영역에서 사용됩니다. 하텔 SC-1A 증기 응축수 회수 펌프는 대형 건물이나 시설에서 뜨거운 증기를 제공하는 증기 보일러에 사용하기에 적합합니다. 이러한 Hartell 펌프는 응축수를 자동으로 축적하고 보일러로 반환하여 동일한 가열 프로세스를 반복하므로 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
Hartell의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Little Giant, Hoffman, Marvel, Dayton, Liberty Pumps & Zoeller 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 응축수, 냉동 및 폐수 펌프 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Hartell 펌프는 일반적으로 중소형 크기이며 소형 포장이 필요할 수 있습니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
PlenumPlus 상용 등급 응축수 펌프는 대형 저장소 및 화재 시 과도한 열이나 연기를 방지하는 안전 기능으로 견고한 설계와 높은 펌핑 성능을 제공합니다. 개별 플레넘 애플리케이션을 위해 적용하기 쉬운 표준 패키지로 제공됩니다.
Raptor Supplies 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 사우디아라비아, UAE, 영국, 독일 및 유럽 고객에게 Hartell 펌프를 제공합니다.
Hartell은 미국의 Burbank & Ivyland와 영국의 Sunderland와 같은 전 세계 여러 지역에 위치하고 있습니다.
이러한 Hartell 펌프의 체크 밸브는 물의 역류로 인해 연결된 시스템, 배관 또는 튜빙이 오염되는 것을 방지합니다.
저수지가 있는 Hartell 펌프는 탱크에 물이 일정 수준 이상으로 모이면 펌프를 켜고 탱크가 일정 수준 이하로 물을 배출하면 자동으로 펌프를 끄는 플로트/스위치 메커니즘을 사용하여 제어됩니다.
Hartell 응축수 펌프의 펌핑 헤드는 장치가 중력 하에서 펌핑할 수 있는 최대 높이를 나타냅니다.