HARTELL HAT 시리즈 저수지 응축수 펌프
Hartell HAT 시리즈 저수조 응축수 펌프는 최대 42.2gal/hr의 높은 유속을 가진 대형 공조 장치, 상업용 냉동 및 기타 응축수로 응용 분야에 적합합니다.
필터
| 스타일 | 모델 | 탱크 용량 | 와트 | 유량 | 펌프 헤드 | 전력 소비 | 소음 수준 | 펌프 유형 | 최대 유량 @ 15 피트 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HAT-1LP | 0.26 갤런 | 15 승 | 36GPH | 13 피트 | 15 승 | 48 dBA | - | - | ₩ 95,648 | |
| A | HAT-2LP | 0.26 갤런 | 15 승 | 36GPH | 13 피트 | 15 승 | 48 dBA | 저수지 응축수 펌프 | - | ₩ 95,648 | |
| B | HAT-1DC | 0.26 갤런 | 60 승 | 56GPH | 13 피트 | 60 승 | 26 dBA | - | - | ₩ 104,735 | |
| B | HAT-2DC | 0.26 갤런 | 60 승 | 56GPH | 13 피트 | 60 승 | - | - | - | ₩ 104,735 | |
| C | 모자-1LT | 0.47 갤런 | 28 승 | 42.2GPH | 15 피트 | 28 승 | 28 dBA | - | 42.2GPH | ₩ 85,920 | |
| A | 모자-2LT | 0.47 갤런 | 28 승 | 42.2GPH | 15 피트 | 28 승 | 28 dBA | - | - | ₩ 87,984 |
기능
- 설치 유연성과 손쉬운 유지보수를 제공하기 위해 저수위 유입구에 대한 표준 규정이 있는 0.46갤런 저장통이 특징입니다.
- 펌프 고장 시 또는 펌프가 토출관의 막힘으로 인해 물을 제거할 수 없는 경우 냉각 장비가 정지하도록 신호를 보내는 높은 수준의 경보가 장착되어 있습니다.
- 간헐적 펌핑 작용으로 인한 열을 식히기 위해 팬과 통합되어 안정적인 작동을 제공합니다.
- 이 펌프에는 전원 변동을 감지하고 누출 또는 과부하 상태에서 차단하는 안전 스위치가 있습니다.
- 컴팩트한 디자인이 특징으로 더 작은 설치 공간과 최대 48dBA의 매우 조용한 작동을 제공합니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
HAT 시리즈 응축수 펌프에서 체크 밸브의 목적은 무엇입니까?
체크 밸브는 물이 펌프로 다시 배수되는 것을 방지하여 펌프의 사이클을 단축시킬 수 있습니다. 또한 역류 및 사이펀으로 인한 오염을 방지하기 위해 진공 밀봉을 생성합니다.
모터 과부하 보호란 무엇입니까?
펌프에는 과도한 열 발생으로 인한 모터 냉각 및 중요 부품 보호를 위한 모터 과부하 보호 기능이 있습니다.
펌프는 어떻게 제어됩니까?
펌프는 탱크에 물이 고일 때 펌프를 켜고 탱크에서 물을 배수할 때 자동으로 꺼지는 플로트/스위치 메커니즘으로 제어됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- CONTINENTAL
- FINISH 1ST
- KEYSHAFT
- SQUARE D
- SUPERIOR
- 디스크 자물쇠
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 슬리브 베어링
- 도크 바리케이드
- 모터 제어 액세서리
- ANSELL 87-224 Alphatec 네오프렌 Natura 라텍스 내화학성 장갑
- 존 게스트 스피드핏 커플러
- 존 게스트 스피드핏 스태커블 티셔츠
- 존 게스트 유니온 엘보우, 폴리프로필렌 블랙
- HOFFMAN 유형 4X 22.5mm 엑스트라 딥 푸시버튼 인클로저
- MASTER LOCK 1457 잠금 도구 상자
- TB WOODS 14mm 피치 동기식 벨트
- LINCOLN ELECTRIC 저합금강 TIG 용접봉
- STARRETT 93809 시리즈 탄소강 밴드 나이프