응축수 펌프
VCMA-20 시리즈 응축수 제거 펌프
VCMX-20 시리즈 응축수 제거 펌프
HAT 시리즈 저수조 응축수 펌프
스타일 | 모델 | 전압 | 타입 | 현재 입력 | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2SA-115 | ₩799,425 | RFQ | ||||
A | A2SA-X115 | ₩794,105 | RFQ | ||||
A | A2SA-115 W/ALT 인렛 | ₩815,512 | RFQ | ||||
A | A2SA-X115 W/ALT 인렛 | ₩808,512 | RFQ | ||||
A | A2SA-230 | ₩802,123 | RFQ | ||||
A | A2SA-X230 | ₩795,123 | RFQ | ||||
A | A2SA-X230 W/ALT 인렛 | ₩809,530 | RFQ | ||||
A | A2SA-230 W/ALT 인렛 | ₩816,530 | RFQ |
스타일 | 모델 | 전압 | 타입 | 펌프 RPM | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L4X-115/230 | ₩1,797,778 | RFQ | ||||
A | L4-115/230 W/ALT 인렛 | ₩1,960,381 | RFQ | ||||
A | L4-115 / 230 | ₩1,810,963 | RFQ | ||||
A | L4X-115/230 W/ALT 인렛 | ₩1,826,439 | RFQ |
VCMA-15 시리즈 응축수 제거 펌프
응축수 펌프
스타일 | 모델 | 길이 | A | 코드 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 펌프 유형 | 샤프트 재질 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 553206 | ₩247,576 | RFQ | ||||||||
B | 550532 | ₩266,924 | RFQ | ||||||||
C | 14940372 | ₩305,592 | RFQ | ||||||||
D | 551030 | ₩371,364 | RFQ | ||||||||
E | 551330 | ₩698,880 | RFQ | ||||||||
A | 14940371 | ₩284,956 | RFQ | ||||||||
F | 553507 | ₩310,744 | RFQ | ||||||||
G | 550521 | ₩374,342 | |||||||||
H | 554542 | ₩207,865 | |||||||||
I | 554550 | ₩229,967 | |||||||||
J | 554531 | ₩196,087 | |||||||||
K | 554455 | ₩231,717 | |||||||||
K | 554425 | ₩158,060 | |||||||||
K | 554405 | ₩173,145 | |||||||||
L | 553211 | ₩363,947 | |||||||||
M | 553201 | ₩384,020 | |||||||||
N | 553101 | ₩355,792 | |||||||||
O | 551320 | ₩819,822 |
응축수 제거 펌프, 플레넘 정격/표준, 1갤런 탱크, 1/8Hp, 115VAC, 30Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
553130101 | CR9QGR | ₩ 1,084,737 |
응축수 제거 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP-22LP | CP3TBU | ₩ 218,312 |
응축수 제거 펌프, 로우 프로파일, 1갤런 탱크, 13/1000Hp, 115VAC, 95Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HDP-A1-H1-115-60 | CR3RAU | ₩ 2,300,760 |
응축수 제거 펌프, 로우 프로파일, 1갤런 탱크, 13/1000Hp, 230VAC, 95Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HDP-AI-H1-230-60 | CR3RAV | ₩ 2,400,860 |
체크 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
599058 | CR9QGM | ₩ 38,220 |
응축수 제거 펌프, 플레넘 정격/표준, 1갤런 탱크, 1/3Hp, 115VAC, 60Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
553160101 | CR9QGN | ₩ 1,370,197 |
응축수 제거 펌프, 플레넘 정격/표준, 1갤런 탱크, 1/3Hp, 208-230VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
553160102 | CR9QGP | ₩ 1,386,945 |
응축수 제거 펌프, 플레넘 정격/표준, 1갤런 탱크, 1/3Hp, 380/460VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
553160104 | CR9QGQ | ₩ 1,488,707 |
응축수 제거 펌프, 로우 프로파일, 230V, 1/30 HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
554202102 | CJ6UGU | ₩ 234,487 | 자세히 |
응축수 펌프
응축수 펌프는 냉동, HVAC, 증기 및 응축 보일러 퍼니스 시스템에서 응축수를 수집하고 제거하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Little Giant의 다양한 응축수 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 그리고 Marvel. 이 펌프는 전기로 구동되며 간헐적으로 작동합니다. 작은 자이언트 응축수 펌프는 중력 배수가 불가능한 고효율 가스로, 공조 장치 및 응축 보일러에 사용됩니다. 이 펌프에는 ABS 플라스틱, 폴리 프로필렌 및 폴리스티렌으로 만들어진 플로트가있어 마찰이 적고 인장 강도가 높으며 충격에 강합니다. 최대 26psi의 압력을 처리 할 수 있으며 최대 140 ° F의 온도에서 작동 할 수 있습니다. 놀라운 일 응축수 펌프는 투명한 제빙기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 홍수 및 누출을 방지하기 위해 밀봉 된 저수지를 특징으로하며 38.9 oz의 저수지 용량을 제공합니다. 이러한 UL 및 cUL 등재 펌프는 1035W의 출력을 제공하며 화씨 110도까지의 온도에서 작동 할 수 있습니다. 이러한 응축수 펌프는 0.1 ~ 9A 범위의 전류 정격을가집니다.
더 알아보기
- 구조
- 수레 및 수레 액세서리
- 실내 LED 전등
- 실험실 보관 및 운송
- 콘크리트 및 아스팔트
- CPVC 파이프 피팅
- LED 채널 스트립 비품
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 압력 게이지 스 너버
- 자동차 전선 및 케이블
- MILWAUKEE 구멍 톱 키트
- VULCAN 로우 프로파일 인클로저 히터
- ROCKWOOD 잡아 캐치
- SANDPIPER Fluid End 수리 키트, Buna
- GRAINGER 서버 캐비닛
- DEWALT 교체 용 대패 날
- GATES 듀얼 타이밍 벨트, 14MM 피치
- REGAL 슈퍼 Tuf-V 엔드밀, 싱글 엔드, 4날, HSS, CC, Alcrona
- MAKITA 무선 임팩트 드라이버
- USA SEALING 폴리프로필렌 용접봉